絞り込み
ブランド
  • 岡谷電機産業
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,547)
  • RS PRO(2,845)
  • VISHAY(1,647)
  • AMPHENOL(917)
  • 日本モレックス(molex)(685)
  • ハーティング(667)
  • omron(オムロン)(638)
  • MICROCHIP(635)
  • BOURNS(580)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(555)
  • 東芝(523)
  • SAMTEC(515)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(451)
  • ARCOLECTRIC(424)
  • DiodesZetex(406)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(389)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークキラー XEBシリーズ 岡谷電機産業

    スパークキラー XEBシリーズ

    岡谷電機産業
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    欠品中
  • Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ 岡谷電機産業

    Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ

    岡谷電機産業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
  • 岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283 岡谷電機産業

    岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283

    岡谷電機産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット 岡谷電機産業

    Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット

    岡谷電機産業
    239税込263
    1個
    欠品中
  • 岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント 岡谷電機産業

    岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント

    岡谷電機産業
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)