絞り込み
検出方式
- 反射型(1)
検出距離(mm)
- 180
- 1.5(24)
- 2(55)
- 3(34)
- 4(48)
- 5(72)
- 7(29)
- 8(54)
- 10(62)
- 15(50)
- 20(27)
- 30(38)
- 50(35)
- 100(36)
- 200(22)
- 300(38)
- 500(31)
- 1000(40)
- 2000(26)
- 3000(21)
- その他(29)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ヘッド形状
- 角(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)

ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)