絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(877)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(127)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • MG(旧エム・システム技研)(93)
  • BOURNS(92)
  • ユーアールディ(79)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(68)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • LEM(41)
  • エスコ(39)
  • ifm electronic(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m

    RS PRO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = T、コア数 = 2、長さ = 100m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +260℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.2 mm、断熱材 = PFA、ケーブル形状 = マルチコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.2 mm、スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応、PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃種別単線長さ(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PFA構成1/0.2シールド導体構成(本/mm)1定格温度(℃)-75~+250RoHS指令(10物質対応)対応素線数2遮蔽非遮蔽最大動作温度(℃)+260
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRO

    RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)690acハンドル色最小動作温度(℃)-25
  • RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • RS Pro マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ロングストレートレバー定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • RS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kW RS PRO

    RS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kW

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサ