絞り込み
ブランド
  • Assemtech
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,018)
  • RS PRO(699)
  • SIEMENS(494)
  • SICK(358)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(340)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(288)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • ヤガミ(214)
  • 北陽電機(144)
  • IDEC(和泉電気)(134)
  • CHINO(チノー)(125)
  • AUTONICS(オートニクス)(123)
  • オムロンヘルスケア(107)
  • ハネウェル(104)
  • BOURNS(104)
  • BULGIN(104)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor Assemtech

    Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor

    Assemtech
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スチール - スズめっき 機械的応力耐性 ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 動作振動スイッチとして使用することもできます カスタマイズ可能
    仕様●電流 Max:0.1A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9921アズワン品番65-7825-67
  • 傾斜スイッチ Assemtech

    傾斜スイッチ

    Assemtech
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    傾斜スイッチ / モーションセンサ - 2ピン。モーションセンサと傾斜スイッチは設計上非常によく似ていて、一部の傾斜スイッチはモーションセンサとして使用されます。 モーションセンサは、静止時にいずれかの状態(開又は閉)になります。センサに動きが加わっている間は、絶えず状態が変化します。耐候性 ハウジング材質: スズめっき処理 気密密閉され、不活性ガス充填済み
    仕様●差動角度:15°●取付方向:水平●電気出力:電圧●電流 Max:250mA●最大AC電圧:60V●接触抵抗:30Ω●末端様式:基板ピン●長さ:22.1mm●動作温度 Min:-37℃●動作温度 Max:+100℃●寸法:5.94 (Dia.) x 22.1mm●コード番号:779-0882アズワン品番65-7830-41
  • Mercury Free Tip Over Switch Assemtech

    Mercury Free Tip Over Switch

    Assemtech
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Assemtech MERCURY フリーチップオーバースイッチ。スズめっき 接触抵抗: 3 Ω (最大
    仕様●取付方向:垂直●電流 Max:1A●最大AC電圧:120V●コード番号:209-9920アズワン品番65-7825-57
  • Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor Assemtech

    Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor

    Assemtech
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    。Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スズめっき ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 カスタマイズ可能
    仕様●電流 Max:0.25A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9919アズワン品番65-7825-14
  • Mercury Free 2.5A Hybrid Tilt Switch Assemtech

    Mercury Free 2.5A Hybrid Tilt Switch

    Assemtech
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Assemtech MERCURY 2.5 A ハイブリッドチルトスイッチ。ハイブリッド電子機械式 スイッチング電圧:最大 280 VAC スイッチング容量: 2.5 A、4 A (最大) オン時間: 1 分(デューティサイクル: 80 % ) エポキシ密閉型 ABSハウジング
    仕様●電流 Max:2.5A●最大AC電圧:280V ac●コード番号:209-9922アズワン品番65-7825-20
検出・センサ