絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,018)
- RS PRO(703)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(340)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(134)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(107)
- ハネウェル(104)
- BULGIN(104)
- BOURNS(102)
- ブランドをもっと見る

曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°