絞り込み
検出方式
  • 回帰反射型(4)
  • 拡散反射型(4)
  • 距離設定反射型(2)
  • 透過型(5)
  • 限定反射型(1)
検出距離(mm)
  • 0~9(1)
  • 0~15(1)
  • 0~35(1)
  • 10~140(1)
  • 10~180(1)
  • 10~240(1)
  • 10~400(1)
  • 30(2)
  • 100(3)
  • 100~1100(1)
  • 100~1190(1)
  • 100~2400(1)
  • 120(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 2000(2)
  • 10000(1)
  • 30000(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (10)
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • omron(オムロン)(877)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(338)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(212)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(127)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • MG(旧エム・システム技研)(93)
  • BOURNS(92)
  • ユーアールディ(79)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(68)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • LEM(41)
  • エスコ(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状消費電流(mA)30以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
    用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出質量(g)約10(コード含まず)種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式コード式材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続(ケーブル)Φ3.8×2m接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED、波長640nm制御出力NPN出力ヘッド形状応答時間500μs以下波長(nm)640使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間光色耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明体センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状検出光標準
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む光源赤色半導体レーザヘッド形状感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色検出光レーザー
  • センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状光色
  • デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含むヘッド形状消費電流(mA)35以下波長(nm)650感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED出力(mW)2レーザークラス2光色検出対象透明体検出光レーザー
  • センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ DS

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状光色検出光レーザー
  • 画像センサリモートモニタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    種類画像センサリモートモニタ
  • ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    種類エリアセンサ保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定型接続方式コード式接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状応答時間500μs以下感度調整8回転エンドレスボリウム表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色検出光小スポット
  • 専用光電センサBGS-Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    専用光電センサBGS-Vシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)光源赤色LEDヘッド形状絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)光色
  • デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型
  • デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定型ヘッド形状光色
  • 画像センサI/Oコネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサI/Oコネクタケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサI/Oコネクタケーブル
  • ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2接続方式コード式材質(ケース)SUS316L接続形式ケーブル長2m Φ4mm電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状応答時間500μs以下使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM光色耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 画像センサ照明ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサ照明ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    種類画像センサ照明ケーブル
  • 画像センサ延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサ延長ロボットケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサ延長ロボットケーブル
  • 画像センサ延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサ延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサ延長ケーブル
  • 画像センサロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサロボットケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサロボットケーブル
  • 画像センサリモートモニタ延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサリモートモニタ延長ケーブル
  • 画像センサパネル保護シート OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサパネル保護シート

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサパネル保護シート
  • 画像センサカメラケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサカメラケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    種類画像センサカメラケーブル
  • ファイバユニット レンズアタッチメント OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット レンズアタッチメント

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類レンズ
検出・センサ