カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(902)
- 三菱電機(497)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- フエニックス・コンタクト(242)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(206)
- IDEC(和泉電気)(183)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(129)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(64)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
接点構成

入力ユニット 1766
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
入力ユニット MicroLogix 1500
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1500定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。接点数即断C:4電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
安全リレーモジュール
IDEC(和泉電気)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2
ジャストコーポレーション¥57,980税込¥63,7781個当日出荷付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)材質【センサーシース】SUS316制御方式ON/OFF制御(リレー式)本体寸法(mm)270×150×100チャンネル数2センサーK熱電対×2電源コード(m)2(×2)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー寸法(mm)Φ3.2×200設定温度(℃)0~999温度調節精度±(0.5%FS+1digit)リード線(m)2最小表示単位1℃アズワン品番1-6540-12接点容量MAX15A×2
経済形補助継電器 HCシリーズ
日立産機システム¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC24V 10mA電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
ゴムブッシュ 耐油性
オーム電機¥409~税込¥450~1箱(10個)11日以内出荷適合電線径を変更したい場合に。適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
SiO3.2ネジ取付板
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個10日以内出荷M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
SIO基本キット2
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781セット9日以内出荷電源24V コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]電源(V)DC24
SiO基本キット1
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781セット14日以内出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
SiOt3スターターキット
SUS(エスユーエス)¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt3 PNP
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個欠品中タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
レーザースキャナーターゲットセット
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個当日出荷重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。 360°回転でスキャナーとの正対が簡単。 マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。 ケースには最大ターゲット3個収納可能。セット内容ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書寸法(mm)約152.4高さ(mm)クロスポイント:215質量(g)400/個接続ねじ下部:W5/8インチ・メスネジ寸法(inch)6
AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷仕様●増設接続可否:増設接続可能種別基本ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット
マルチCPU 間高速基本ベースユニット
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷仕様マルチCPU間高速通信対応種別基本ベースユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
入出力増設ブロック
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個当日出荷質量(kg)0.13出力方式トランジスタ(シンク)出力出力点数32点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×90×87入力仕様32点 DC24V シンク入力 5mA出力仕様0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V~30V増設可能機種FX1NC、FX2NC、FX3UC電源仕様DC24V入出力点数(点)64
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷タイプセンサコネクタタイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥5,398~税込¥5,938~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
アナログタイマATシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷から22日以内出荷DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。時間仕様0.05s~100hタイマー設定0.05s~100h取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
協約 年間式ソーラーTS2回路 N
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷仕様2回路型周波数(Hz)50~60消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1c×2表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
年間式タイムスイッチ(2回路型)
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-240接点構成1c×2駆動方式電子式回路数2回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニット
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令入出力占有点数1CH外部接続脱着式端子台
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から3日以内出荷適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
形G9EJ-E DCパワーリレー
Aratas(旧:omron)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12保護構造ケース入り定格電流(mA)167接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)25アズワン品番64-3376-37接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 25A