絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3,052件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • ブラインドバー オーム電機

    ブラインドバー

    オーム電機
    699税込769
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーケンサ FX5Uシリーズ 三菱電機

    シーケンサ FX5Uシリーズ

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
    トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR 三菱電機

    モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
    極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
  • アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機

    アナログ入出力拡張アダプタ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
  • SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準入出力モジュール 富士電機

    標準入出力モジュール

    富士電機
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    入力点数16点消費電流(mA)内部(DC24V):40以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)7入力形式AC入力コモン接続(点)16×1外部接続端子台入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms状態表示LED表示
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブル

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    67日以内出荷から82日以内出荷
    仕様長距離増設用I/Oコントロールユニット→I/Oインタフェースユニット間の接続用種別長距離増設用接続ケーブル
  • タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様 富士電機

    タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)約59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
  • 非接触温度センサ omron(オムロン)

    非接触温度センサ

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    測定温度 -50~500℃、-50~1,000℃タイプを用意。 再現性±0.5℃、応答速度0.14秒(95%)と高精度、高速測定。 設定ツールとして専用ソフトウェア 形ES1-TOOLS(WEBより無償ダウンロード)を使用して温度のモニタおよび、放射率、移動平均機能、出力レンジの変更が可能。 照準レーザタイプを品揃え。
  • MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.15通信方式トークンリング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)通信速度25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps)入出力占有点数32点総延長距離(m)30k
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット)

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    27日以内出荷
    質量(kg)約0.3制御方式二位置制御、標準PID制御、加熱冷却PID制御、カスケード制御入出力占有点数8点
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
  • 高速アナログ入力ユニット 三菱電機

    高速アナログ入力ユニット

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種保護シート(V9 8.4型)
  • 通信ユニット 発紘電機/富士電機

    通信ユニット

    発紘電機/富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    使用可能機種V10シリーズ、V9シリーズ、TS2060i
  • GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ オープンフレームモデル用 耐環境シート

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    耐環境シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
    保護構造IP67F対応用シリーズGOT2000表面処理アンチグレア色(シート)シルバー
  • GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
    適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
  • GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用) 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 UV保護シート (耐環境性強化モデル用)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    UV保護シートは、GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護するために使用します。
    適合機種GT2507T-WTSDシリーズGOT2000表面処理アンチグレア(UVカット)対応機種GT2507T-WTSD大きさ7型USB耐環境カバー部開口なし
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    799税込879
    1箱(5個)ほか
    69日以内出荷
  • パルス検出器(パルスピック) 三菱電機

    パルス検出器(パルスピック)

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
  • 表面接続ソケット(盤取付レール取付用) 三菱電機

    表面接続ソケット(盤取付レール取付用)

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)質量(kg)0.05
  • 3極並列接続ユニット 三菱電機

    3極並列接続ユニット

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    端子ねじサイズM8
  • サーマルリレー用リセットリリース 三菱電機

    サーマルリレー用リセットリリース

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)ほか
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • AQ1ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ1ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    欠品中
  • PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設FP0アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
  • PLC CONTROL WEB Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL WEB

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • PLC FP7 エンドユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 エンドユニット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    6日以内出荷
  • PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設32点

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
  • PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rコントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧(V)24 DC耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン
  • PLC FP0Rアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)入力インピーダンス(Ω)約1M入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
  • MELSEC-Lシリーズ ENDカバー 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ ENDカバー

    三菱電機
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    仕様ENDカバー
  • GOT1000・2000シリーズ用 バス延長コネクタボックス 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バス延長コネクタボックス

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
  • FAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ

    三菱電機エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
制御機器・PLC・リレー