絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3,052件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • PLC Modicon M262 ロジックコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 ロジックコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • システム運用ソフトウェア パトライト(PATLITE)

    システム運用ソフトウェア

    パトライト(PATLITE)
    108,800税込119,680
    1個
    4日以内出荷
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
    仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,310税込10,241
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
  • タイムスイッチ(週間) エスコ

    タイムスイッチ(週間)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
  • デジタル指示調節計 JCL-33Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 JCL-33Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
    多機能を凝縮した調節計最小サイズ。48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ。プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能。イベント入力・出力を標準装備。CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
    質量(g)約91取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内)材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時)機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替消費電力(VA)約4周囲湿度(%RH)35~85(結露不可)防塵・防滴前面部 IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間
  • 年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型 Panasonic(パナソニック)

    年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型

    Panasonic(パナソニック)
    289,800税込318,780
    1台
    62日以内出荷
    取付壁掛型駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
  • 親時計 壁掛け型 Panasonic(パナソニック)

    親時計 壁掛け型

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    62日以内出荷
    取付壁掛型シリーズTA9510KNシリーズ駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
  • 親時計駆動制御型交流式調針器 Panasonic(パナソニック)

    親時計駆動制御型交流式調針器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    62日以内出荷
    クリームホワイト定格周波数(Hz)50/60共用消費電流(mA)子時計信号:40mA入力電源AC100V
  • 年間式 プログラムタイマー Panasonic(パナソニック)

    年間式 プログラムタイマー

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    TD9100KNシリーズ
    形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159
  • 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)

    子時計増幅器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数2
  • 年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型 Panasonic(パナソニック)

    年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付壁掛型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
  • 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)

    子時計増幅器

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様子時計駆動数:30個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159回路数1
  • 長波S受信ユニット 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    長波S受信ユニット 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    62日以内出荷
    長波受信ユニット(防雨型)。長波受信ユニット(旧機種)用。品番末尾N(TD9103Nなど)専用品です。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
  • モニター子時計 Panasonic(パナソニック)

    モニター子時計

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    62日以内出荷
    適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159
  • 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック)

    子時計増幅器

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数3
  • 長波・GPS受信ユニット 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    長波・GPS受信ユニット 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    長波・GPS受信ユニット(防雨型)。品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
  • 防水ブッシング Panasonic(パナソニック)

    防水ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
  • ラック取付金具 Panasonic(パナソニック)

    ラック取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です適合TD9300N、TD9310N用入数(個)左右2枚入
  • 埋込ジャック Panasonic(パナソニック)

    埋込ジャック

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)約0.5
  • ホセンゴム Panasonic(パナソニック)

    ホセンゴム

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    62日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付
  • ガラスΦ90 Panasonic(パナソニック)

    ガラスΦ90

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
  • プリント基板 Panasonic(パナソニック)

    プリント基板

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    62日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
  • パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵 Panasonic(パナソニック)

    パルス発生器 停電補償付 ポール内蔵

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します
    仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒質量(kg)約1.5アイボリー使用温度範囲-10℃~+50℃構造ポール内蔵型出力容量60mA出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号入力電源AC100V 50/60Hz蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh停電補償時間30時間以上ケースABS樹脂
  • TA510取扱・施工説明書 Panasonic(パナソニック)

    TA510取扱・施工説明書

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1冊
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA511 パルス発生器停電補償付
  • PLCインターフェースユニット omron(オムロン)

    PLCインターフェースユニット

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
  • 耐環境型リモートターミナル omron(オムロン)

    耐環境型リモートターミナル

    omron(オムロン)
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    ポート数8ポート接続端子ポート:M12コネクタ(A-cordingメス)IP等級IP67
  • ヒータ状態監視機器 omron(オムロン)

    ヒータ状態監視機器

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    種別ヒータ状態監視機器入力種類電圧・電流チャンネル数2監視タイプヒータ状態
  • 複合継電器用ユニットケース omron(オムロン)

    複合継電器用ユニットケース

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    種別保護継電器タイプ表面取付タイプ電源(V)AC/DC110
  • セーフティリレーユニット omron(オムロン)

    セーフティリレーユニット

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    接点構成3a定格入力電圧(V)AC/DC24機能非常停止補助出力1b
  • 温度調節器 omron(オムロン)

    温度調節器

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    形状DIN48×96サイズ48×96タイプねじ端子台電源(V)AC100~240 (50/60Hz)入力種類熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力接点独立2点端子形状ねじ端子台出力点数制御/1点、補助/2点入力点数1点電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力リレー出力通信方式RS-485(2線式半二重)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2点イベント入力点数(点)2点ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)1点
  • CK3W軸デジタル入出力ユニット omron(オムロン)

    CK3W軸デジタル入出力ユニット

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    種類デジタル入出力ユニット出力点数16入力点数16入出力NPN
  • CK3Wアンプ接続コネクタ専用ケーブル omron(オムロン)

    CK3Wアンプ接続コネクタ専用ケーブル

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    種類FilterdPWM/TrueDAC タイプ用長さ(m)3ケーブル長(m)3
  • プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズ omron(オムロン)

    プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズ

    omron(オムロン)
    939,800税込1,033,780
    1個
    3日以内出荷
    メモリー容量RAM:1GB容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
  • 補助電源装置 omron(オムロン)

    補助電源装置

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    種類補助電源端子ねじM4取付径(Φmm)2-6
  • 温度検出器 シマデン

    温度検出器

    シマデン
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
制御機器・PLC・リレー