絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3,052件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C26/36用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C26/36用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C26/36用ハードカバー
    仕様専用ハードカバー(C26)
  • C25/35用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C25/35用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    32日以内出荷
    デジタル指示調節計:C25/35用ハードカバー
    仕様専用ハードカバー(C25)
  • C15用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C15用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15用ソフトカバー
    仕様専用ソフトカバー(C15)
  • C26/36用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C26/36用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調味計C26/36用ソフトカバー
    仕様ソフトカバー(C26)
  • C15用L字延長ケーブル azbil(旧:山武)

    C15用L字延長ケーブル

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    62日以内出荷
    デジタル指示調味計:C15用L字延長ケーブル
    品名L字延長ローダケーブル、ケーブル長20cm適合型式C15用
  • 車両制御盤 鎌田信号機

    車両制御盤

    鎌田信号機
    199,800税込219,780
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100 50/60Hz
  • 絶縁バリアD5000シリーズ (本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    絶縁バリアD5000シリーズ (本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    4,598税込5,058
    1個
    23日以内出荷
    危険場所(爆発性雰囲気)が存在する、さまざまな業種の計装制御・安全計装に。用途に応じた4機種をラインアップ。機器検定取得の本安機器の接続に アナログ入力用D5014S形/D5014D形 アナログ出力用D5020S/D5020D形 ソレノイド用 D5048S/D5049形 温度センサ用D5072D形。高信頼性の本安計装システムの構築に SIL認証(SIL3/2) 機能モード切替 アルミ電解コンデンサレス 省スペース化 使用温度は+70℃ G3耐腐食コーティング 入力/出力/電源の3方向絶縁による回路の独立
  • GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形小形タイマ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    70日以内出荷
    ONディレイ 4PDT 24VAC 1秒/10秒/1分/10分。3A接点
    時間仕様1 秒 / 10 秒 / 1 分 / 10 分定格使用電圧DC 24Vタイマ機能オンディレー
  • GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形小形タイマ

    IDEC(和泉電気)
    51,980税込57,178
    1箱(10個)
    70日以内出荷
    ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分。3A接点
    時間仕様3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分定格使用電圧AC 24Vタイマ機能オンディレー
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    2NO-2NC 12VDC。高速応答時間 8ms
    極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター。高速応答時間 8ms
    タイプ動作表示LED付極数6定格電圧DC 48V接点構成5a-1b、シングル接点端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式表示灯あり接点最大許容電流(A)6
  • RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    63日以内出荷
    容量3Aのミニチュアリレー
    極数2接点構成2c、シングル接点接点最大許容電流(A)3
  • RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    5日以内出荷から51日以内出荷
    1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    51日以内出荷
    高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    449税込494
    1箱(10個)ほか
    63日以内出荷
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    6mm SPDT 18VAC/DC スクリュータイプ。6A 接点
    タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    6mm SPDT 18VDC スクリュータイプ。6A 接点
    タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
  • RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)

    RV8H形インターフェイスリレー

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    67日以内出荷
    押ねじタイプと、スプリングクランプタイプの2タイプを用意。リリースレバーにマーキングプレートが取付け可能。DINレールからの高さ70mm、スリムな幅約6mm。配線作業とメンテナンス作業を効率化動作表示LEDを標準搭載。リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用。6Aの高接点許容電流で各種負荷に対応可能。リレーは高接触信頼性を発揮する金メッキ接点採用
    接点構成SPDT端子形状ねじ端子
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    9,398税込10,338
    1個
    11日以内出荷から81日以内出荷
    防爆形コントロールユニットは、防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットです。バリエーション豊富な押ボタンスイッチをはじめ、セレクタスイッチ、カムスイッチ、パイロットライト、メータ、ブザーなどワイドな機種構成で、小形コントロールボックスから大形パネルまで容易に安全性に優れた設計ができます。注)コントロールユニット単体では防爆品にはなりませんのでご注意ください。
  • 高速カウンタユニット omron(オムロン)

    高速カウンタユニット

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    32日以内出荷
    高速・高精度制御で、生産現場の付加価値を最大化
    I/Oリフレッシュ方式フリーラン:リフレッシュ方式、入出力同期:リフレッシュ方式、タスク周期優先:リフレッシュ方式
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値温度測定範囲(℃)-19.9~60.0使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60温度測定精度±0.8℃以下取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度Typ.±2%RH(10~90%RH、常温区間)※Max.±2.5%RH取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式電圧出力(DC1~5V)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9(推奨: 0.0~90.0%)
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式RS485通信出力分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9(推奨: 0.0~90.0%)
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • コントローラ オジデン(大阪自動電機)

    コントローラ

    オジデン(大阪自動電機)
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。PRSU-4に各4線式の製品を併用するだけで、規格、CEと認証品となりますので輸出等のさいには最適で安心です。また、安全等級3回路も可能となります。・規格認定品。・CE認証品。・安全等級「3」回路可能。・PRSU-4形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・4線式マットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチを自己保持回路でご使用の場合は、リセット操作が必要となります。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「S33、S34」をリード線で短絡してください。
    仕様安全等級:3 (EN ISO 13849-1:2008)材質ポリカーボネート質量(g)170タイプモニターランプ:なし取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)3出力安全:3回路(3a接点)入力電圧(V)AC/DC24機能リセット:ダイレクト or 外部(リモート)出力接点AC230V-5Aモニター出力あり(通常時:1b接点)
  • コントローラ オジデン(大阪自動電機)

    コントローラ

    オジデン(大阪自動電機)
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
    FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。・SC-2形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「11、12」をリード線で短絡してください。14線式マットスイッチなどに接続後、100V/200Vの電源を接続する。2常時微電流を流し、SC-2形に内蔵されたリレー接点(出力端子6-5com間)をONさせておきます。(LEDランプが緑色に点灯する)。3人が乗るなどの動作をすると電圧が下がり、リレー接点がOFFになる。(LEDランプが赤色に切換る)。4断線、ショート時は電圧がかからずOFFになる。(3と同じくLEDランプが赤色に切換る)。5停電、またはヒューズが切れた時はリレーがOFFになる。(LEDランプが消える)。3、4、5の場合に、非常停止回路が作動しますので機械が非常停止します。
    仕様出力接点寿命:50,000回(AC250V-5A)材質ABS樹脂質量(g)274取付方式DINレール式(取付穴なし)消費電力(W)5入力電圧(V)AC100、200出力接点AC250V-5A、DC30V-5A (1c)
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式RS485通信出力センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)出力方式RS485通信出力センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲: - 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式電圧出力(DC1~5V)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償導線 E熱電対用補償導線 山里産業(ヤマリ)

    補償導線 E熱電対用補償導線

    山里産業(ヤマリ)
    19,980税込21,978
    1巻
    22日以内出荷
    PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。熱電対を計器まで延長しようとする際などにご使用ください。
    種別補償導線仕上4.1×2.4構成【心線】7本ヨリ/Φ0.3熱電対E熱電対(用)対数(P)1P被覆材PVC
  • IO-Linkインターフェース ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    IO-Linkインターフェース

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップ。フィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタ。LEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かる。IO-Link対応センサをPCに接続。電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
    仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB
  • 開閉器盤 テンパール工業

    開閉器盤

    テンパール工業
    42,980税込47,278
    1面
    5日以内出荷から11日以内出荷
    開閉器盤として、屋内用と屋外用を用意 。仕様:配線用遮断器、漏電遮断器どちらでも組込み可能
    名称開閉器盤
制御機器・PLC・リレー