カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- omron(オムロン)(889)
- 三菱電機(388)
- Panasonic(パナソニック)(317)
- IDEC(和泉電気)(174)
- フエニックス・コンタクト(147)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(83)
- SUS(エスユーエス)(82)
- AUTONICS(オートニクス)(66)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- FINDER(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(35)
- azbil(旧:山武)(34)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- 進電テクノロジー(32)
- CHINO(チノー)(27)
- RS PRO(27)
- ワゴジャパン(26)
- ブランドをもっと見る
接点構成
エコロジープロダクト

CPUユニット
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるエッジコントローラ仕様内蔵ソフトウェア:データ収集機能:SpeeDBee Synapse・グラフ表示ツール・パッケージ/設備監視パッケージ、工場監視パッケージ、状態監視パッケージ、イベント動画ロギングパッケージ通信機能Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic¥619税込¥6811個3日以内出荷仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC6極数接点/1c電流(mA)コイル定格/33.3復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic¥619税込¥6811個3日以内出荷仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC5極数接点/1c電流(mA)コイル定格/40.0復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板![リードリレー GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765080-251222-02.jpg)
リードリレー
GB[制御機器]¥229税込¥2521個3日以内出荷シングルインラインのリードリレー 2.54ピッチの基板に使えるリレーです。コイル定格電圧(V)5接点1回路 ノーマルオープン A接点電流(mA)コイル定格/10接点定格0.5A 125VDC
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個3日以内出荷シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様100円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様10円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
カレントトランス
加美電子工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷高周波ピンタイプ種別フェライトコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)20適合電流(A)0.1~15巻数比0.1805555556
サーボコントローラ
シマデン¥79,980税込¥87,9781台31日以内出荷20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。サイズ(mm)96×111×96RoHS指令(10物質対応)対応
プログラム調節計
シマデン¥139,800~税込¥153,780~1台26日以内出荷高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。RoHS指令(10物質対応)対応
パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー
ロバートショウ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Paragon(R)9045。00および9145。00ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています 。ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 。簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 。15分間の手動霜取りを開始します 。リアルタイムクロック 。点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 。システム状態インジケーター用途機器、システムの温度管理仕様メタル備考【認証評価】ULタイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5%電気定格120/208-240V AC, 60 Hz周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと)周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F)保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
三角フィルター
ヨトリヤマ(世取山)¥2,598~税込¥2,858~1箱(3個)34日以内出荷洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。用途塗料等のろ過に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス色半透明高さ(mm)97径(Φmm)【下部】50取付径(Φmm)50
強力サビ止め ホワイト 3L
ロックペイント¥29,980税込¥32,9781箱(4缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2365材質変性エポキシ
強力サビ止め ホワイト 0.7L
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781箱(6缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:6.6~7.7[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2366材質変性エポキシ
強力サビ止め ホワイト 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2367材質変性エポキシ
強力サビ止め あかさび 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2362材質変性エポキシ
屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤
ロックペイント¥9,698税込¥10,6681缶3日以内出荷太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。用途主剤:硬化剤(115-6140)=9:1。塗布面積:125[[平米]](1回塗り)。塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)。希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%トラスコ品番248-4071セット内容主剤 対 硬化剤=9対1材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料色透明容量(L)1.6塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(時間)7(20℃)乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)
強力サビ止め あかさび 3L
ロックペイント¥29,980税込¥32,9781箱(4缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2361材質変性エポキシ
強力サビ止め グレー 7L
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:66~77[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2364材質変性エポキシ
強力サビ止め ホワイト 1.6L
ロックペイント¥27,980税込¥30,7781箱(6缶)3日以内出荷鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。用途塗布面積:15~18[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2368材質変性エポキシ
RESIDE
BAN-ZI¥19,980~税込¥21,978~1箱(4缶)3日以内出荷業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。材質アクリル変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約20標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)約8塗り重ね可能時間(時間)約1.5
JPー2500 硬化促進剤
Devcon(デブコン)¥5,298税込¥5,8281缶11日以内出荷15℃未満でJP2500を使用する際には必ずご使用ください。常温でもJP2500の硬化スピードを大幅にアップします。全容量を投入するだけで簡単に使えます。用途JP-2500と併用して硬化促進に適合ローラー:60インチトラスコ品番562-8140全長(mm)55色黄褐色容量(L)0.095乾燥時間(秒)30(25℃)
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥38,980~税込¥42,878~1個17日以内出荷から27日以内出荷・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥46,980税込¥51,6781個17日以内出荷から27日以内出荷・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷から27日以内出荷・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・デジタル入力(8個)/警報出力(8個)に対応入力種類デジタル入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24制御出力リレー出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・CT入力(8個)対応入力種類CT 入力消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数8点電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥38,980税込¥42,8781個17日以内出荷から27日以内出荷・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・4チャンネル、マルチ入力/マルチレンジ/転送出力に対応・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)チャンネル数4点電源電圧(V)DC24制御出力伝送出力通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー
AUTONICS(オートニクス)¥529税込¥5821個17日以内出荷・多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー消費電力(W)5以下(最大負荷時)取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から17日以内出荷ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー付属品ジャンパバー1個材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約125(約72電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点









![リードリレー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765080-251222-02.jpg)