カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(101)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(26)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

COM ポート変換アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
三相3線式 電子式電力量計
大崎電気工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形色アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)200接続方式表面接続相線式三相3線式
アナログ電圧計
はくでん¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
オプションユニット
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個欠品中質量(kg)0.16チャンネル数1ch出力方式TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)対応機種GT27 (GT2705-VTBDを除く)消費電流(A)0.06解像度[GT2715-X]XGA: 1024×768 ドット、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]SVGA: 800×600 ドット、[GT2710-V/GT2708-V]VGA: 640×480 ドット水平周波数(kHz)[GT2715-X]48.4、[GT2712-S/GT2710-S/GT2708-S]37.9、[GT2710-V/GT2708-V]31.5垂直周波数(Hz)60外部接続HDMI コネクタタイプA
変流器
オムロンヘルスケア¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8Aアズワン品番65-7320-44
カバー P3GA-11
オムロンヘルスケア¥199税込¥2191個当日出荷IP66防水カバー。特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:P3GA-11アズワン品番65-7326-24
延長ケーブル L0220シリーズ
HIOKI(日置電機)¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷から65日以内出荷CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
小形低温恒温器
三菱電機エンジニアリング¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360鍵オプション
タッチパネル SP5000Xシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から41日以内出荷パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号ストレンゲージ入力
サイリスタ式電力調整器 三相
SanRex(三社電機製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷から17日以内出荷制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能 制御入力:ON/OFF制御 ・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) ・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V 起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式 電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ) 保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上) 使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御ヒューズ有入力電圧200/220V、380/400/440/480V
通信機能付 プリセットカウンタ
ライン精機¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から翌々日出荷7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。 マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。 RS-485シリアルインターフェイス付です。用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設にセット内容取付クランプ、取扱説明書幅(mm)72高さ(mm)72質量(g)280奥行(mm)77端子の種類ネジ端子入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力取付け方法パネルカット68×68出力モードワンショット/オーバーラン計数範囲-99999~+999999出力形式リレー出力(C接点)計数速度30Hz/8kHz切替操作電圧(V)AC100~240
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)
渡辺電機工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
モニタッチ V9シリーズ ライト
発紘電機/富士電機¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
れんら君多点タイプ
NKE(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個(110g)当日出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
ソーラービューコンパクト
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)使用温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
中型表示トータルカウンタ
ライン精機¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。トラスコ品番751-7327質量(kg)1.5電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
多回路モニター CTケーブル 5m
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷径(Φmm)5.6長さL(m)5RoHS指令(10物質対応)対応