カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(193)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(103)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(27)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コネクター端子台変換アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から62日以内出荷シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷から91日以内出荷●1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”●2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)●3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1●4. 上流直管不要:省スペース設置●5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)●用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ
azbil(旧:山武)¥879,800~税込¥967,780~1個20日以内出荷から31日以内出荷●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
DC4-100V LEDデジタル電圧計
共立電子産業¥899税込¥9891個4日以内出荷パネル取付タイプのデジタル電圧計モジュールです。読みやすい3桁7セグメントLEDによる電圧直読(DCV)の表示となっています。動作用電源と測定電圧入力が共通となっています。配線の引き回しやメンテナンスがしやすい端子台タイプ。【使用方法】。端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)穴径(Φmm)パネル加工:22測定回数約1回/秒分解能0.1V動作電圧(V)DC4~100
指針用磁石セット
SIRC(サーク)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)6日以内出荷・指針用磁石セット (1セット:10個入)。・IoT角度センサ(PAK x4、PAK x5)専用磁石内径(Φ)2厚さt0.5外径Φ5
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC5V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC5表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
小型デジタルパネルメータ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12-24V仕様最大許容入力:測定入力仕様の150%質量(g)44規格EAL出力メイン出力(比較値):表示専用文字高(mm)10対応測定:DC電流電源電圧(V)DC12- 24表示桁数3+1/2桁表示範囲(最大)0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
セルフ電源アワーメータ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10時間(6分毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能アワーメータ計数範囲0.0 - 999999.9
セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から46日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10秒(0.1秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能セコンドメータ計数範囲0.0 - 999999.9
Ior(アイ・ゼロ・アール)測定用ユニット
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷電機設備保安業務の高度化・効率化に貢献!単相、三相(デルタ結線)回路用。市販のクランプメータと組合わせて抵抗分漏れ電流(Ior)が測定可能!高価な専用の測定器は不要で経済的!。コンパクトな携帯型で持ち運びが楽!。非接触式センサーだから安全!。使い方は、とっても簡単!。低消費電力化を実現!付属品注入電流出力線1本(LANケーブル・・1m・黒色)、補助アース棒1本(クリップ付・1m・緑色)、単3乾電池4本(動作確認用)、取扱説明書1部、携帯用ケース1個適合【電路】単相2線式、単相3線式、三相3線式(デルタ結線のみ)型式RM-1質量(kg)約0.25品名Ior測定用ユニット種類警報器、計測器周波数(Hz)【注入電流】50/60(正弦波)電源単3乾電池4本使用温度範囲0~40℃ 85%RH以下(結露のないこと)定格電圧AC100V、100V/200V、200V角度(°)【注入電流 単相モード】線間電圧位相に対し、-90 ±5、【注入電流 三相モード】線間電圧位相に対し、-180 ±10センサー【電圧位相検出センサー】外形Φ6~Φ26mmまでの絶縁電線(8~200mm2)をクランプ可能名称計測器連続使用可能時間約30時間(アルカリ乾電池・出力電流100mA)の場合使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結・結露のないこと)外形寸法縦(mm)165可変範囲【注入電流 2mAレンジ】0~2mA、【注入電流 20mAレンジ】0~20mA、【注入電流 100mAレンジ】0~100mA外形寸法横(mm)70外形深さ(mm)26
タイムスイッチ
大崎電気工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷1台2役/ソーラー制御を2回路内臓。購入後24時間制御への切替も可能です。回路1/1日1動作(1組)回路2/1日最大10動作(10組)の設定が可能です。無通電状態でも設定ができます。/盤に取り付ける前や停電中などの無通電状態でも、あらかじめ手元で設定可能です。カレンダー/年・月・日を入力するだけで、曜日の設定が不要です。また、閏年自動補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能/日出・日没時刻によらず、定時ON/OFF制御が可能です。わかりやすい操作性/「入」、「切」を組み合わせて表示・設定します。大型液晶表示器により、設定の時も見やすく操作が簡単です。夏時間制(サマータイム)対応/サマータイムが、導入されても大丈夫です。ボタンを1回押すだけで、時間を1時間進め、もう1回押すと、1時間戻します。仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms以下)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御ソーラー制御またはソーラー制御+24時間制御設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分(曜日は設定不要)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】各回路最大2動作(日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)、または出力2が24時間制御時各回路最大10動作(「入」「切」組合せ)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期週間(曜日選択)停電補償累積停電期間 5年間
電力量モニタ
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
LEDデジタル電圧計(赤色表示)
SCI¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧メーターです。 オプションとして、専用取り付けパネルが用意されています。表示色赤取付穴径(Φmm)29測定電圧(V)DC9~48VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥96,980~税込¥106,678~1台20日以内出荷取付方式パネル取付定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示桁数6表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
デジタルパネルメーター 直流電圧計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台15日以内出荷消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 熱電対計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
高速パルスカウンタ 高速アナログ付パルスカウンター
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥299,800~税込¥329,780~1台20日以内出荷電源(V)AC100-240入力方式単相、A/B相使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)30VA以下保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
IoT電力センサユニット TypeR
SIRC(サーク)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から6日以内出荷「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から7日以内出荷0戻しなし加算型トータルカウンタ。事務機器、自動販売機、印刷機器、遊技機械、各種リース機器等の駆動回数の記録用に多数使用されています。小型・軽量・低価格です桁数6RoHS指令(10物質対応)対応
SSL/TLS対応無線れんら君
NKE¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から12日以内出荷101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 RS PRO DCタイプ
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷RS Pro DC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト DC アナログパネル電流計は、 0A-1 A の入力測定範囲を備えています。このメータは、ピボット、ヘアスプリング、スプリング式宝石を使用して、センターコアでセルフシールドする可動 Coil ムーブメントを実現します。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08仕様最大値 = 1 (Input)A電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 1 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
アナログ電流計 RS PRO DCタイプ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 75 mV の入力( SHUNT )及び 0 → 100 A SC の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、永久磁石可動 Coil 運動で構成され、平均値を示します。可動 Coil の動きは磁石、回転体で吊りられるアルミニウム Coil 、毛ばねおよび宝石メカニズムから成っている。スケールは線形で、最小ゼロに較正されています。高電流は、メータの背面に取り付けられた個別のシャントで測定されます。成形ポリカーボネートケースに収められています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 保管温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° DC 電圧計の公称使用範囲: 15mV ~ 600V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08仕様最大値 = 0/100A For Shunt 75mV電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<4 A) mm, 67 (5 → 60 A) mm, 67 (60 → 100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0/100A For Shunt 75mV
アナログ電流計 RS PRO ACタイプ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 → 40 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08仕様最大値 = 40 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 40 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
アナログ電流計 RS PRO ACタイプ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0 60 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08仕様最大値 = 60 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 60 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
アナログ電流計 RS PRO ACタイプ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 5 A 入力、 0 → 200 A SC 、 200 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08仕様最大値 = 200 (Scle) A, 200/5 (CT) A, 5 (Input) A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 200 (Scale) A, 0 → 5 (Input) A, 200/5 (CT) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMR20-1-ACV-R-C
Murata Power Solutions¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 29.9mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、 AC 電源システムの True-RMS 値を測定して表示するために使用する、セルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。測定されたユニットは、多くの DC-AC パワーインバータの三角、矩形、擬似正弦出力を含む AC 電源で歪みが発生します。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。このメータは、分解能が 0.1 V の AC 電圧を正確に表示します。リセット可能ヒューズを内蔵しているため、長期的な信頼性を確保しています。13 ビットの A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用しています。この電圧計は、頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められ、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。供給電圧範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点AC電源から直接給電するセルフパワー型 「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )丸形切抜きに設置できます 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ 別売でノックアウトパンチ及び工具あり アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 UL認定 cUL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ指示計
MCP¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から6日以内出荷シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。サイズ約140×105×100mm質量(g)220精度±2.5%接続端子バインディングポスト
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
組み込みディスプレイ FP6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
変流器 入力電流:50A 50:1 シャーシ取り付け
マルチ計測器¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている仕様●巻数比:50:1●ボアサイズ:10mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:50A●出力電流:16.6 mA●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5497アズワン品番65-7357-25
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)黒適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回