シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,575件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機

    電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

    三菱電機
    49,880税込54,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
  • 電力量計 電池モジュール 三菱電機

    電力量計 電池モジュール

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
  • EQUO 無線ユニット 子機 omron(オムロン)

    EQUO 無線ユニット 子機

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回種類子機保護構造IP20取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
  • 簡易電力ロガー omron(オムロン)

    簡易電力ロガー

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
    仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
  • 小型電力量モニタ omron(オムロン)

    小型電力量モニタ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
  • モジュラー/ボックスタイプ用FANキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ用FANキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,498税込2,748
    1個
    113日以内出荷
  • アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    アタッチメント

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • デジタルメータリレー 渡辺電機工業

    デジタルメータリレー

    渡辺電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示器 GT703G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
  • デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DN MG(旧エム・システム技研)

    デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DN

    MG(旧エム・システム技研)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
    仕様指示専用、スケーリング機能付入力信号直流電流(2線式)表示桁数4入力電流(A)4~20m DC
  • デジタルパネルメータ 40シリーズ 40LV MG(旧エム・システム技研)

    デジタルパネルメータ 40シリーズ 40LV

    MG(旧エム・システム技研)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
    仕様指示専用、スケーリング機能なし電源電圧(V)24 DC表示桁数3 1/2
  • プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
  • オプション クリーニング用フィルタ omron(オムロン)

    オプション クリーニング用フィルタ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    品名クリーニング用フィルタ
  • ネオアラーム 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス)

    8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
    種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス)

    8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
    種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000 azbil(旧:山武)

    熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000

    azbil(旧:山武)
    87,980税込96,778
    1個
    22日以内出荷
    熱量演算器(WJ-1203W0000)専用のディスプレイパネルです。 。 積算熱量・送り側温度・返り側温度・瞬時流量・冷暖房モードを1画面で表示できます。 。 ボタン操作により、瞬時熱量、積算流量、温度差などの詳細データを確認できます。 。 エラー表示およびエラーログ機能により保守性に優れています。 。 熱量演算器本体のシリアル番号やソフトウェアバージョンの確認が可能です。 。 積算流量の端数レベルをバーグラフ表示できます。 。 小形・軽量で空調機壁面や制御盤への設置が容易です。 。 常時表示タイプのため、運転状況を常時監視できます。
    用途電源:DC12V±1V(熱量演算器から供給) 。 消費電力:0.1VA以下 。 通信方式:RS-485専用シリアル通信 。 通信速度:4800bps 。 配線距離:3m以下 。 接続台数:熱量演算器1台に対し1台 。 表示内容:積算熱量、瞬時熱量、積算流量、瞬時流量、送り側温度、返り側温度、温度差、熱量換算係数、運転モード、エラー表示 。 表示器:LCD液晶表示 。 取付方法:ねじ取付(制御盤取付) 。 ケース保護構造:IP40 。 使用周囲温度:0~50℃
  • ネオパネルワイヤレス azbil(旧:山武)

    ネオパネルワイヤレス

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能
    用途温度計測範囲:0~40℃。 温度計測精度:±1.0℃。 温度検出素子:サーミスタ。 電源:DC3V(CR-V3リチウム電池2本)。 電池寿命:約3年。 通信方式:特定小電力無線。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 伝送距離:約20m。 設定分解能:0.5℃。 設定レンジ:15~30℃。 使用温度範囲:0~40℃
  • 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    56,980税込62,678
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    58,860税込64,746
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ:PU21

    azbil(旧:山武)
    229,800税込252,780
    1個
    21日以内出荷
    単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
  • 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ:PU21

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 。入力・定格の幅広さ:制御入力は4-20mA、1-5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 。見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS-485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。
    用途電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 。半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 。産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
  • 三相サイリスタ:PU23 azbil(旧:山武)

    三相サイリスタ:PU23

    azbil(旧:山武)
    519,800税込571,780
    1個
    21日以内出荷
    三相電力調整器PU23シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い三相用の電力調整器です。外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。6アーム制御を採用していますので、3アーム制御に比べて高調波を抑えながら高品質な電力制御が可能です。オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
  • 三相サイリスタ:PU23 azbil(旧:山武)

    三相サイリスタ:PU23

    azbil(旧:山武)
    319,800税込351,780
    1個
    31日以内出荷
    三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。 。幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。
    用途工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。 。半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    549,800税込604,780
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ● チャート紙(有効記録幅180mm)とSDカードへの同時記録が可能なハイブリッド記録計 ● 最大6/12/24点の多点入力に対応し、大規模設備の集中記録が可能 ● グラフィックLCDデジタル表示により、数値・バーグラフで測定状態を高視認性表示 ● パッケージソフトウェア標準搭載により、PCでの設定・データ解析・管理が容易
    用途● 工場・プラントにおける多数点の温度・圧力・電圧などプロセスデータの一括記録 ● 大型設備・生産ラインでの長期連続監視・履歴管理用途 ● 紙記録による現場確認と、電子データによる解析・保存の両立が求められる品質管理用途 ● 警報・演算機能を活用した設備異常の可視化・トレーサビリティ確保
  • ハイブリッド記録計 SR100 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR100

    azbil(旧:山武)
    459,800税込505,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
    ● チャート紙記録とSDカード記録を同時に行える「1台2役」のハイブリッド記録計 ● グラフィックLCDデジタル表示により、測定値を数値・バーグラフで視認性よく表示可能 ● 熱電対・測温抵抗体・直流電圧などに対応するフルマルチレンジ入力(多点入力可) ● パッケージソフトウェア標準搭載で、PCによる設定・データ解析・管理が容易
    用途● 工場・プラント設備における温度・圧力・電圧などのプロセスデータ記録・管理 ● 試験・評価設備での長時間データロギングおよび記録保存 ● 設備監視用途での警報管理・異常発生時の履歴確認 ● 電子データと紙記録の両方が求められる品質管理・トレーサビリティ用途
  • 三相サイリスタ:PU23 azbil(旧:山武)

    三相サイリスタ:PU23

    azbil(旧:山武)
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷から51日以内出荷
    ●三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。 ●制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。 ●幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。
    用途●工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。 ●半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。 ●産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
  • サイリスタPU21/PU23用アクセサリ azbil(旧:山武)

    サイリスタPU21/PU23用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    詳細要確認
  • 単相サイリスタ式電力調整器 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ式電力調整器

    azbil(旧:山武)
    149,800税込164,780
    1個
    61日以内出荷
    ● 単相サイリスタ式電力調整器:制御入力 DC4~20mA により位相角制御を実施 ● 高速形(Hタイプ):制御信号の変化に対し高速応答し、急速昇温用途に適合 ● 定格電流 15A:中小容量ヒータ制御に最適 ● 周波数自動切替:電源周波数を自動検出(50/60Hz)
  • ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    879,800税込967,780
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ

    azbil(旧:山武)
    649,800税込714,780
    1個
    21日以内出荷から71日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    電源コネクタ端子台、プッシュインタイプ
  • EX1R形表示器(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EX1R形表示器(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    239,800税込263,780
    1個
    50日以内出荷
    明るく見やすい高輝度LED採用の表示器ボックス。アルミニウム合金鋳物の採用で軽量化。保護構造IP65(IEC60529)。IEC規格に適合した改正技術的基準(平成9年2月施行)に適合。石油貯蔵所、重量計測所などあらゆるシーンで活躍
  • 表示器 GOT SIMPLEシリーズ 三菱電機

    表示器 GOT SIMPLEシリーズ

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    電源(V)DC 24シリーズGOT SIMPLE表示部TFTカラー解像度WVGA 800×480色(パネル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードカウンター用オプション 交換カウンター TRUSCO

    ロードカウンター用オプション 交換カウンター

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ロードカウンターの部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最大表示:1999。オートゼロ機能及びホールド機能を内蔵。7セグメントLED方式。電源電圧:DC12- 24V
    質量(g)44規格EAL、RoHS出力【メイン出力(比較値)】表示専用文字高(mm)10表示桁数3+1/2桁表示範囲0~1999表示精度F.S. 0.2% rdg±1digit使用周囲温度(℃)-10~50、保存時: -20~60測定内容DC電流サンプリング周期300msRoHS指令(10物質対応)対応許容入力測定入力仕様の150%使用周囲湿度(%RH)35~85%RH、保存時: 35~85%RH
  • セルフ電源アワーメータ GR2-Hシリーズ ライン精機

    セルフ電源アワーメータ GR2-Hシリーズ

    ライン精機
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適
    質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCDリセット方式リモート入力無電圧接点/オープンコレクタ/電圧(NPNトランジスタ)入力文字高(mm)8分解能1/10時間(6分毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能アワーメータ計数範囲0.0 - 999999.9
  • セルフ電源ミニッツメータ GR2-Mシリーズ ライン精機

    セルフ電源ミニッツメータ GR2-Mシリーズ

    ライン精機
    6,398税込7,038
    1台
    46日以内出荷
    信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適
    質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10時間(6秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能ミニツメータ計数範囲0.0 - 999999.9
  • センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子を追加。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5003シリーズ)】なし、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法なし入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル