シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,571件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型 ユーアールディ

    電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型

    ユーアールディ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。
    仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内質量(g)10耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと負荷抵抗(許容)100KΩ以上定格一次電圧(V)200(75~250)保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
  • 出力付きれんら君 NKE

    出力付きれんら君

    NKE
    39,980税込43,978
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(リレー接点)入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • EMC 1500 LASCAR

    EMC 1500

    LASCAR
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~27表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM 2AS-BL LASCAR

    DPM 2AS-BL

    LASCAR
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子カウンタKCM50/51シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    電子カウンタKCM50/51シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型電磁トータルカウンタ ライン精機

    小型電磁トータルカウンタ

    ライン精機
    64,980税込71,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
    用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。取付方式パネル取付クリップバネ式リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度10Hz表示文字サイズ6桁・4.0×2.4(黒地に白文字)許容電圧変動-15~+10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフ電源セコンドメータ ライン精機

    セルフ電源セコンドメータ

    ライン精機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    セルフ電源タイプのセコンドメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
    用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
  • USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
  • 7.5型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    7.5型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • オプション 取付用マグネット omron(オムロン)

    オプション 取付用マグネット

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様取付け用マグネット
  • オプション 交換フィルタ omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタ

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
  • 多回路モニター CTケーブル 20m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 20m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回路モニター CTケーブル 10m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 10m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    91,980税込101,178
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)

    タイムインターバルメータ K3HB-P

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    61日以内出荷
  • 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)

    高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
  • デジタルパネルメータ用カバー omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ用カバー

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • デジタルパネルメータ 専用ケーブル K32 omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ 専用ケーブル K32

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 周波数計 広角度計器

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
  • ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 個別移報ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    型番RN-RY
  • 警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼鉄製ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子ネジ端子停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
  • 金属製底板 Panasonic(パナソニック)

    金属製底板

    Panasonic(パナソニック)
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。
  • 電子トータルカウンタ ライン精機

    電子トータルカウンタ

    ライン精機
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    電子式加算4桁トータルカウンタ
    電源電圧(V)AC100/200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子プリセットカウンタ ライン精機

    電子プリセットカウンタ

    ライン精機
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
    質量(g)560寸法DIN規格72×72×107.5出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと耐電圧AC1500V1分間表示出力動作中点灯接続方式M3ネジ端子最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZセンサ用電源DC12V 30mA使用湿度範囲45~85%RH表示桁数4桁メモリー有り絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)消費電力(VA)4入力インピーダンス5kΩリセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)設定段数1設定桁数1設定範囲1~9999計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力計数方式加算パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット 三菱電機エンジニアリング

    国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
    国家技能検定に対応したシーケンス制御設計・実技の学習を実践的にサポートする教材です。シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な、機器の配線作業と。プログラムのデバッグが実機でできますので、実践的な技術力が身に付きます。国家技能検定試験の実技試験機材に使用されている製品です。プログラマブルコントローラと受検対策ユニット間の配線接続については、検定試験時と同一にできます。(接続ケーブルは別途必要です)。国家技能検定の資格取得に対して体系的に学習できます。国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストCDを付属しています。
    用途設備保守・保全機器付属品受検対策テキストCD、パレット用予備ビス一式(4個)仕様●プログラマブルコントローラ入力機器(合計16点):[押しボタンスイッチ]4個、自動復帰a接点・入力点数:4点、[押しボタンスイッチ]1個・非常停止用b接点・入力点数:1点[切換えスイッチ]2個、2点(1点のみ有効)・入力点数:2点、[デジタルスイッチ]1個・BCD出力・入力点数:4点、[マイクロスイッチ]5個・a接点・入力点数:5点●プログラマブルコントローラ出力機器(合計14点):[表示ランプ]4個・DC24V(緑)・出力点数:4点、[7セグメントLED表示器]2個・DC24V BCD入力・出力点数:8点、[ミニチュアリレー]2個・(モータ正逆用)・出力点数:2点●モータ付コンベア:正転、逆転可(インターロック付き)●接続機器:シーケンサ質量(kg)6消費電流(A)Max. 0.6(AC100Vサービスコンセント出力含まず)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×300×330(ACケーブル2mおよび突起含まず)制御電源DC24V(プログラマブルコントローラ入出力用)、Max. 0.6A端子台配線用:M3.5用、40端子定格電圧・周波数AC100/110V、50/60HzコンセントAC100Vサービスコンセント:接地3極、2口、トータル最大3A製品分類区分教育パレットパレットNo.0~7可変可能
  • 16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    16点入力/出力シンク用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    24,980税込27,478
    1個
    22日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S64TCTT-S1、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S64TCTRT、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S62DA、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60DA4・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q62DANスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S68AD(電圧入力)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60ADV8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68ADV●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S68AD(電流入力)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60ADI8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68ADIスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
  • A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • 取付L金具 シュナイダーエレクトリック

    取付L金具

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
  • デジタルパネルメータ omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ

    omron(オムロン)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M2PMシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力管理用計器 M8HMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M8HMシリーズ

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
  • 三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット 三菱電機

    三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4種別エネルギー計測ユニット質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)適合規格EMC:EN-61326-1:2013分類省エネ支援機器別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT)データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)時間精度1分/月差使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
  • 電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機

    電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

    三菱電機
    49,880税込54,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
  • GOT2000シリーズオプション 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズオプション 保護シート

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様USB耐環境カバー部:開口なし適合機種GT25ワイドクリア規格12.1型用
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル