絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 日東工業(45)
  • 河村電器産業(8)
  • 音羽電機工業(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • テンパール工業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 内外電機(2)
  • 富士電機(2)
  • RECOM(2)
  • TRACO POWER(2)
  • アルス(イーター電機)(2)
  • 相原電機(1)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • TDK(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 三菱電機(1)
  • 神保電器(1)
  • カメダデンキ(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「S22」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)ケースブレーカ コンセント付 屋内用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から43日以内出荷
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカABF型 主幹用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2EPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
極数・素子数4P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
電源(制御機器)