絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(523)
- RS PRO(206)
- 山洋電気(187)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(40)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- 摂津金属工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm
Fischer Elektronik¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523アズワン品番65-8091-16
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm
Fischer Elektronik¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712アズワン品番65-8093-96
ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入
ARCOL(OHMITE)¥229,800税込¥252,7801箱(210個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5382アズワン品番65-8071-93
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm
LSIクーラー¥759税込¥8351個7日以内出荷ヒートシンク 17Fシリーズ(2)仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:17mm●寸法:50 x 50 x 17mm●コード番号:519-2592アズワン品番65-8093-43
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm
LSIクーラー¥1,798税込¥1,9781個欠品中ヒートシンク 21Fシリーズ仕様●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:50 x 100 x 21mm●コード番号:519-2621アズワン品番65-8093-46
ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入
ARCOL(OHMITE)¥139,800税込¥153,7801箱(210個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380アズワン品番65-8076-22
ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm
SPREADFAST¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720アズワン品番65-8091-90
ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入
ARCOL(OHMITE)¥149,800税込¥164,7801箱(294個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5377アズワン品番65-8073-19
ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm
LSIクーラー¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷ヒートシンク 30Fシリーズ仕様●長さ:202mm●幅:150mm●高さ:30mm●寸法:202 x 150 x 30mm●コード番号:464-2872アズワン品番65-8090-84
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥719税込¥7911個欠品中Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:35.31mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 35.31 x 11.68mm●コード番号:227-5372アズワン品番65-8072-72
ヒートシンク 長さ:101mm 幅:100mm 高さ:12mm
LSIクーラー¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)仕様●長さ:101mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:101 x 100 x 12mm●コード番号:519-2586アズワン品番65-8093-56
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm
LSIクーラー¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ヒートシンク 40Fシリーズ仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:40mm●寸法:100 x 120 x 40mm●コード番号:464-2894アズワン品番65-8090-85
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm
SUNON¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399アズワン品番65-8088-29
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 92 x 92 x 25mm
山洋電気¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●幅:92mm●奥行:25mm●コード番号:236-8464アズワン品番65-8092-68
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5425アズワン品番65-8085-45
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:720mW●奥行:25mm●風量:16cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5372アズワン品番65-8085-72
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm
日本電産サーボ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から7日以内出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm
SUNON¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422アズワン品番65-8084-12
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm
SUNON¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:270mW●奥行:15mm●風量:12.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5381アズワン品番65-8085-62
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm
SUNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412アズワン品番65-8087-97
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm
SUNON¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:480mW●奥行:10mm●風量:7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5402アズワン品番65-8086-84
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
SUNON¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393アズワン品番65-8087-16
抗腐食蒸気カプセル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130アズワン品番65-8076-61
フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm
Fischer Elektronik¥949税込¥1,0441個7日以内出荷TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm
Fischer Elektronik¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791アズワン品番65-8095-81
ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm
LSIクーラー¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ヒートシンク 17Fシリーズ仕様●長さ:70mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:70 x 98 x 17mm●コード番号:656-6405アズワン品番65-8094-37
ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421アズワン品番65-8076-17
ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5403アズワン品番65-8071-87
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm
LSIクーラー¥1,098税込¥1,2081個欠品中ヒートシンク 17Fシリーズ仕様●長さ:50mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:50 x 98 x 17mm●コード番号:464-2838アズワン品番65-8070-51
ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1356アズワン品番65-8065-99
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm
ARCOL(OHMITE)¥689税込¥7581個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07
ヒートシンク 長さ:116mm 幅:120mm 高さ:22mm
LSIクーラー¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ヒートシンク 22Mシリーズ仕様●長さ:116mm●幅:120mm●高さ:22mm●寸法:116 x 120 x 22mm●コード番号:464-2939アズワン品番65-8090-86
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:146mm 高さ:17mm
LSIクーラー¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ヒートシンク 17Fシリーズ仕様●長さ:100mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:100 x 146 x 17mm●コード番号:464-2850アズワン品番65-8070-58
ヒートシンク 長さ:151mm 幅:100mm 高さ:12mm
LSIクーラー¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ヒートシンク 12Fシリーズ仕様●長さ:151mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:151 x 100 x 12mm●コード番号:464-2822アズワン品番65-8090-77
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm
LSIクーラー¥1,998税込¥2,1981個欠品中ヒートシンク 30Fシリーズ仕様●長さ:98mm●幅:70mm●高さ:30mm●寸法:98 x 70 x 30mm●コード番号:656-6433アズワン品番65-8076-06
ヒートシンク 長さ:202mm 幅:100mm 高さ:30mm
LSIクーラー¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ヒートシンク 30Fシリーズ仕様●長さ:202mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:202 x 100 x 30mm●コード番号:464-2866アズワン品番65-8090-78
ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm
LSIクーラー¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ヒートシンク 23Mシリーズ仕様●長さ:80mm●幅:50mm●高さ:23mm●寸法:80 x 50 x 23mm●コード番号:429-0875アズワン品番65-8070-37
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm
山洋電気¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234アズワン品番65-8075-33
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm
SUNON¥1,498税込¥1,6481個欠品中仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:1.8W●奥行:25mm●風量:51.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5430アズワン品番65-8087-07