絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(523)
- RS PRO(206)
- 山洋電気(187)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(40)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- 摂津金属工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:180mm
EBM PAPST¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷幅(mm)210厚さ(mm)91寸法(mm)【ファン】180材質(フィルター)フィレドンフィルター遠心ブロアフィルター仕上【フレーム】プラスチック材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm 95 x 95mm
EBM PAPST¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷長さ(mm)95幅(mm)95厚さ(mm)5寸法(mm)【ファン】92、95×95材質(フィルター)スチールフィルターフィルター付きファン材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:119 x 119mm
EBM PAPST¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷寸法(mm)【ファン】119×119フィルターフィルター付きファン材質(フレーム)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Bergquist ヒートシンク ハイフローインシュレーター ヒートシンク用
BERGQUIST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハイフローインシュレーター併用可能製品ヒートシンク
AAVID THERMALLOY ヒートシンククリップ TO-218、TO-220、TO-247用
AAVID THERMALLOY¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247RoHS指令(10物質対応)対応併用機器TO-218、TO-220、TO-247アクセサリタイプクリップ
Global Component Sourcing ペルチェモジュール, 冷却能力 51.6W 8.5A 16.1V エリア:40 x 40mm ET2-196-19-14
Global Component Sourcing¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●最大冷却能力:51.6W●最高温度差:+84K●電流 Max:8.5A●最大電圧:16.1V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:7mm●アクティブエリアの幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
Laird Technologies リキッドヒート交換器
LAIRD TECHNOLOGIES¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様冷却エレメントの数:1●ラジエター材質:銅●冷媒:水ベースのクーラント●チューブコネクタ材質:銅●寸法:12.7 x 57 x 51mm●奥行:51mm●高さ:12.7mm●幅:57mm●水冷器. ペルチェ効果モジュールの高温側での熱放散に推奨 水の温度上昇は空冷器での15 to 20℃と比較して2 to 5℃ Model LI 102 は30 x 30mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 201 は40 x 40mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 301 は62 x 62mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 温度プローブ取り付け穴付き
エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnik¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Thermo Electric Devices ダイレクト空気ヒートポンプ
Thermo Electric Devices¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷電源電圧(V)6→12dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンクロージャドレンプラグ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様フローレート:30Standard cc/min、1atm 、 取付穴サイズ:M16 x 1 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Drain Plug. This polycarbonate plug incorporates a filter to drain liquids from an enclosure at 30cc/min whilst preventing dust, dirt etc. from entering the enclosureRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアフィルタークリップ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(4個)翌々日出荷仕様フィルタ奥行き:2インチ●併用可能製品:パネルフィルタ●RSフィルタクリップ. 前面挿入式フィルタフレームにRSパネルフィルタを装着するために設計されたクリップです。 フレームに装着すると、クリップを向こう側に回転するだけでフィルタを交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応
OKW Enclosures ヒートシンク
OKW (ENCLOSURES)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RaspberryPi1/2