絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(523)
- RS PRO(206)
- 山洋電気(187)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(40)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- 摂津金属工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984722-250617-04.jpg)
BOXFAN 熱交換器 盤外取付用
オーム電機[配線パーツ]¥36,980~税込¥40,678~1台8日以内出荷ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
ファンフィルターユニット SS-MAC
日本エアーテック¥229,800税込¥252,7801個16日以内出荷帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)質量(kg)15消費電力(W)100/121電源AC100 1Φ 50/60Hz構造帯電防止ABS樹脂フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上騒音レベル(dB(A))57処理空気量(m3/min)8.0
PF 天井大型ファン
日東工業¥53,980~税込¥59,378~1個翌日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100付属品取付ねじ取扱説明書材質(本体)ポリプロピレン使用温度(℃)-10~+50定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23.5/28(18/20)最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)材質(カバー)ポリプロピレン入力端子プラグ付電源コード(2.25m)騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)材質(羽根)ポリプロピレン色(マンセル値)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ
azbil(旧:山武)¥279,800~税込¥307,780~1個22日以内出荷から52日以内出荷最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。 。 オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。 。 アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。 。 防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。 。 可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。 。 フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。 。 補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。用途トルク:24、40、60、100、200N・m 。 制御動作:オンオフ、位置比例 。 回転角度:90° 。 回転時間:25~36秒(無負荷時) 。 電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz 。 モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁) 。 保護構造:防滴構造 IP55相当 。 周囲温度:0~60℃ 。 周囲湿度:60℃時 85%RH以下 。 補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷) 。 フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25% 。 取付姿勢:水平、垂直下向き取付
1U スタンダード・ファン・OPキット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク
水谷電機工業¥10,980~税込¥12,078~1個(10個)5日以内出荷電気・電子機器の放熱ニーズにハイトング押出放熱器が幅広く対応!!。ハイトング押出材放熱器(HTEシリーズ)は放熱面積を最大限に増したフィンとベースの一体型ヒートシンクであり、コストと放熱特性を追及した高密度・高性能放熱器です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合



























![BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984722-250617-04.jpg)