絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,601件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
  • モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCO

    モーターファン鉄羽根・防滴型

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン使用温度範囲(℃)-40~+50材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)黒色焼付塗装材質(羽根)鉄製特性防湿使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
    形状角形厚さ(mm)8質量(g)約2.3種類DCファン入力電圧(V)DC5材質(ハウジング)LCP樹脂使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS使用電圧範囲(V)4.5~5.5取付角寸法(mm)17×17材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS・PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター

    AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
    形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
  • DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □52×15厚

    山洋電気
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52
  • 交換フィルター オーム電機

    交換フィルター

    オーム電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120特性低消費電力
  • DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ オリエンタルモーター

    DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
  • ECファン EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ECファン EMUシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク Seeed Studio

    Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク

    Seeed Studio
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    Jetsonモジュール用のヒートシンク Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。 ・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応 ・アルミニウム合金製ヒートシンク ・取り付け穴とネジが付属 ・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能
    セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール
  • DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
  • RS PRO ファンガード 120 x 120mm RS PRO

    RS PRO ファンガード 120 x 120mm

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ用マルチヒートシンク アイネックス

    チップ用マルチヒートシンク

    アイネックス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセット用ヒートシンクです。高純度アルミで放熱効果が高いです。小さめなので多用途に使えます。4つのヒートシンクを組み合わせて、大きめの発熱体にも使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
    材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 614F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 614F

    EBM PAPST
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 46mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 27dB。ファン回転速度 3900rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:31mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:31 x 50 x 12mm●コード番号:519-2564アズワン品番65-8093-41
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
  • ヒートシンク 長さ:124mm 幅:124mm 高さ:200mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:124mm 幅:124mm 高さ:200mm

    LSIクーラー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 124Vシリーズ
    仕様●長さ:124mm●幅:124mm●高さ:200mm●寸法:124 x 124 x 200mm●コード番号:519-2766アズワン品番65-8093-40
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm

    山洋電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●消費電力:37.2W●奥行:56mm●風量:37.4cfm●コード番号:217-6656アズワン品番65-8079-08
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm

    山洋電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
    仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253アズワン品番65-8074-68
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm

    SUNON
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410アズワン品番65-8088-28
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm

    SUNON
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442アズワン品番65-8087-74
  • ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:11mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:11mm

    SPREADFAST
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:11mm●寸法:25 x 25 x 11mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6717アズワン品番65-8064-46
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 36 x 36 x 28mm

    山洋電気
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    Sanyo Denki の高静圧ファンの寸法は 36 x 36 x 28 mm です。プラスチック素材でできています。保管温度範囲: -30 → +70 ℃省スペース 高風量 高エネルギー効率
    仕様●寸法:36 x 36 x 28mm●高さ:36mm●消費電力:21W●奥行:28mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6973アズワン品番65-8068-62
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm

    SUNON
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:340mW●奥行:15mm●風量:10.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5415アズワン品番65-8085-56
  • ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]

    ボックスファン 盤外側面取付型

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
    適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
  • ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック)

    ファンガードフィルター

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード。安心1年保証
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
  • ヒートシンク 35×35×30mm 共立電子産業

    ヒートシンク 35×35×30mm

    共立電子産業
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
    用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。材質アルミ寸法(mm)35×35×30
  • ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置左絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FV-06017-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06017-AA 100V Φ60

    ローヤル電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    10日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
  • MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズAタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
  • LSIクーラー ヒートシンク LSIクーラー

    LSIクーラー ヒートシンク

    LSIクーラー
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
  • 熱伝導シート Intelligent LED Solutions Intelligent LED Solutions

    熱伝導シート Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 換気 グリル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    換気 グリル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
冷却(制御機器)