カテゴリ
絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
- OKUTANI(10)
- RS PRO(44)
- TETSUKO(5)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(6)
- くればぁ(6)
- エスコ(77)
- ジグメイク(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- トーシンプレート(4)
- ノーブランド(125)
- 久宝金属製作所(8)
- 光(23)
- 吉田隆(5)
- 大同DMソリューション(10)
- 奥岡製作所(2)
- 昭光物産(2)
- 泰豊トレーディング(4)
- 虹技(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや消し (ストロングカラーV3) 厚み0.35mm×幅914mm 巻きコイル 長さ指定可能
千代田鋼鉄工業¥69,900税込¥76,8901枚8日以内出荷カラーガルバリウム鋼板(ストロングカラーV3)板厚0.35mm、巾914mmの巻取りコイルになります(内径508)。 木製パレットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。材質ガルバリウム鋼板幅(mm)914厚さ(mm)0.35色8色(ブラック・モスグリーン・ダークブラウン・ブルー・シルバーグレー・リョクショ・レッド・ダークグレー)より選択長さ(m)50~360(1m単位で選択可能)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能
千代田鋼鉄工業¥15,900税込¥17,4901枚8日以内出荷カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。 長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。材質ガルバリウム鋼板幅(mm)914厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択色4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択長さ(m)1~50(1m単位で選択可能)サービス分類オーダー・加工
ビニール亀甲網
ハイロジック¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。色グリーンサイズ#20×16mm×910mm×2m巻アズワン品番64-7748-83メーカー商品コード33076
0.91x30m/#16/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
エスコ¥38,900税込¥42,7901巻3日以内出荷仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#16×26質量(kg)19番手#16目合い(mm)26
0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)
エスコ¥16,000税込¥17,6001巻当日出荷仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#20×40質量(kg)5番手#20目合い(mm)40
ステンレス平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109,800~税込¥120,780~1巻4日以内出荷から17日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛引平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥44,980~税込¥49,478~1巻17日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。用途家畜・建築・産業・園芸などに
ビニール亀甲金網 幅広
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。 フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。用途家畜・建築・産業・園芸などに
【オーダー】SPHC‐P 熱間圧延鋼板 酸洗
TETSUKO¥3,150税込¥3,4651枚5日以内出荷JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯 SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。 表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。 SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。 サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。 表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。 以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)1.6~3.2サービス分類オーダー・加工
LEF-20、LEF-200用 位置決めLアングル
ジグメイク¥8,298税込¥9,1281台16日以内出荷ローランドDG社 LEF-20、LEF-200用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
LEF-12用 位置決めLアングル
ジグメイク¥8,298税込¥9,1281台16日以内出荷ローランドDG社 LEF-12用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
LEF-300用 位置決めLアングル
ジグメイク¥8,298~税込¥9,128~1台16日以内出荷ローランドDG社 LEF-300用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
メッシュパネル用 スタークリップ
光¥189税込¥2081セット(2個)10日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ おしゃれで可愛い星型のクリップです メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,525税込¥4,9781本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H
ノーブランド¥4,382税込¥4,8201本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C
ノーブランド¥4,332税込¥4,7651本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%)サービス分類オーダー・加工