カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.2(7)
- 0.3(7)
- 0.5(14)
- 0.8(7)
- 1(22)
- 1.2(9)
- 1.5(23)
- 2(25)
- 3(24)
- 4(8)
- 5(14)
- 6(6)
- 8(8)
- 10(11)
- 12(6)
- 15(8)
- 20(10)
- 25(6)
- 30(6)
- 35(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 40(22)
- 50(82)
- 60(20)
- 100(122)
- 150(90)
- 200(130)
- 250(99)
- 300(169)
- 350(90)
- 400(130)
- 450(94)
- 500(116)
- 550(22)
- 600(45)
- 700(43)
- 800(29)
- 850(22)
- 900(32)
- 1000(110)
- 2000(25)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミニウム(120)
- アルミニウム(A1012)(5)
- アルミニウム(A1050)(12)
- アルミニウム(A1070)(3)
- アルミニウム(A1100)(2)
- アルミニウム(A2017)(3)
- アルミニウム(A5052)(5)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A5083)(20)
- アルミニウム(A5154)(1)
- アルミニウム(A6061)(18)
- アルミニウム(A6063)(39)
- アルミニウム(A6063S)(19)
- アルミニウム(A7050)(1)
- アルミニウム(A7075)(16)
- アルミニウム(ANP79)(11)
- スチール(1)
- 合金工具鋼(1)
ブランド
- MIZO(2)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- OKUTANI(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(21)
- イーグルクランプ(2)
- エスコ(67)
- ノーブランド(48)
- ハイロジック(3)
- フルード工業(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- 久宝金属製作所(9)
- 光(32)
- 光モール(25)
- 吉田隆(2)
- 安田(9)
- 泰豊トレーディング(41)
- 浜国(2)
- 白銅(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
サービス分類
- オーダー・加工(147)
オーダー・加工

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
アルミ平板
光(57件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ平板AP
光モール(81件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルAC
光モール(58件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(28件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アルミ不等辺アングル
光(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm
Namekawa(滑川軽銅)(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm
Namekawa(滑川軽銅)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
アルミ 平板
久宝金属製作所(18件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から4日以内出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミ角棒
光モール(23件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000~税込¥1,100~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
アルミエキスパンド
アルインコ(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
【オーダー】アルミ丸棒(A7075)
ノーブランド(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)
安田(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミパンチング
光(13件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど色シルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ 生地
安田(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ10mm
Namekawa(滑川軽銅)(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から9日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル