カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 0.1(21)
- 0.2(5)
- 0.3(14)
- 0.4(6)
- 0.5(37)
- 0.8(13)
- 1(43)
- 1.2(14)
- 1.5(25)
- 3(28)
- 4(18)
- 5(17)
- 6(14)
- 8(7)
- 9(7)
- 10(11)
- 12(10)
- 16(7)
- 20(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(3)
- 100(6)
- 150(3)
- 200(5)
- 250(3)
- 300(10)
- 350(3)
- 400(7)
- 450(3)
- 500(4)
- 600(5)
- 700(1)
- 800(4)
- 900(1)
- 1000(13)
- 1200(3)
- 1800(3)
- 2000(3)
- 2400(3)
幅(mm)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(5)
- 20~50(3)
- 25(3)
- 30(4)
- 100(4)
- 101~150(3)
- 151~200(3)
- 200(3)
- 201~250(3)
- 251~300(3)
- 300(4)
- 301~350(3)
- 351~400(3)
- 401~450(3)
- 451~500(3)
- 501~600(3)
- 1000(3)
- 1001~1200(3)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(12)
- SUS430(3)
- ステンレス(3)
ブランド
- OKUTANI(2)
- TRUSCO(2)
- くればぁ(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(6)
- ハイロジック(1)
- 光(3)
- 日鉄ステンレス(1)
- 泰豊トレーディング(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工

ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
ステンレス フラットバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
ステンレス 平板
光¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
ステンレスエキスパンドメタル
OKUTANI(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から翌日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスパンチングメタル
OKUTANI(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1枚翌日出荷から8日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど