カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(1)
- リン青銅(68)
- 銅(93)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 40(69)
- 50(45)
- 60(70)
- 80(69)
- 100(128)
- 120(69)
- 140(69)
- 150(44)
- 160(69)
- 180(69)
- 200(123)
- 220(69)
- 240(69)
- 250(41)
- 260(69)
- 280(69)
- 300(133)
- 350(38)
- 400(50)
- 500(50)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(126)
- 泰豊トレーディング(16)
- 光(15)
- エスコ(9)
- 久宝金属製作所(2)
- 光モール(1)
- DESCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- オーダー・加工(124)

銅 平板
光(38件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
銅丸棒
光(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です材質銅
銅 ミニ板 メッシュタイプ
光(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
銅板 巻物
久宝金属製作所(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
銅版
光¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 四角棒
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅丸棒
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クロム銅丸棒
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅0.1×365×1200
光¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から3日以内出荷トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅円板
光¥239税込¥2631個当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅円板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
真鍮 0.1×365×600
光¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です