カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 2(3)
- 3(5)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(8)
- 7(7)
- 8(9)
- 9(6)
- 10(9)
- 11(3)
- 12(7)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(10)
- 18(5)
- 20(8)
- 22(3)
- 25(6)
- 28(3)
- 30(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 100(154)
- 200(147)
- 300(152)
- 400(134)
- 500(132)
- 600(113)
- 700(99)
- 800(98)
- 900(97)
- 1000(118)
- 1100(54)
- 1200(55)
- 1300(45)
- 1400(43)
- 1500(43)
- 1600(41)
- 1700(41)
- 1800(40)
- 1900(38)
- 2000(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 快削黄銅(68)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(125)
ブランド
- ノーブランド(144)
- 泰豊トレーディング(26)
- エスコ(21)
- 光(7)
- サンエツ金属(3)
- くればぁ(2)
- アズワン(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 好川産業(1)
- 光モール(1)
- 三菱伸銅(1)
- 竹中金網(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
サービス分類
- オーダー・加工(148)
オーダー・加工

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮丸パイプ
光モール(62件のレビュー)¥559~税込¥615~1組(2本)当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮板 シートタイプ
光(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です仕様糊なしタイプ平板
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒
ノーブランド(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷被削性に優れています。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm
ノーブランド(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮サイコロ(ホビー用)
光(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です材質真鍮寸法(mm)20×20×20
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm
ノーブランド(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷形状六角棒JIS規格H3250 C3604切断方法丸鋸切断切断公差±2サービス分類オーダー・加工
アヤメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工