絞り込み
厚さ(mm)
- 25
- 1(10)
- 1.5(2)
- 2(12)
- 3(12)
- 4(1)
- 5(20)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(28)
- 12(1)
- 15(7)
- 20(17)
- 30(13)
- 35(4)
- 40(5)
- 50(4)
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(5)
- 500(1)
- 1000(3)
幅(mm)
- 25(2)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(3)
- 1000(3)
材質
- ウレタン(8)
比重
- 1.13(1)
ブランド
- 前田シェルサービス(4)
- イノアック(3)
- オーツケミカル(1)
前田シェルサービス・イノアック・オーツケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンろ過シート
イノアック(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から翌日出荷ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
カームフレックスF-4LF 片面粘着付
イノアック¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックスF-4 片面粘着付
イノアック(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
ブルコラン角材
前田シェルサービス¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300