2ページ目: MCナイロン

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ

    45x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA441ND-45
  • 40x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ

    40x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

    エスコ
    6,890税込7,579
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441ND-40
  • 35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ

    35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441ND-35
  • 30x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ

    30x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441ND-30
  • 25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ

    25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441ND-25
  • 600x600x7mm MCナイロン板 エスコ

    600x600x7mm MCナイロン板

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NC-7D
  • 300x300x7mm MCナイロン板 エスコ

    300x300x7mm MCナイロン板

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA441NC-7B
  • 600x600x5mm MCナイロン板 エスコ

    600x600x5mm MCナイロン板

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NC-5D
  • 600x600x10mm MCナイロン板 エスコ

    600x600x10mm MCナイロン板

    エスコ
    29,100税込32,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NC-10D
  • 75x50x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    75x50x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-75
  • 70x45x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    70x45x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-70A
  • 70x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    70x25x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-70
  • 65x40x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    65x40x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    6,210税込6,831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-65
  • 60x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    60x25x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    7,040税込7,744
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-60
  • 55x30x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    55x30x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA441NB-55
  • 50x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    50x25x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    4,830税込5,313
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-50
  • 40x20x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    40x20x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-40
  • 95x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    95x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-95
  • 85x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    85x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-85
  • 80x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    80x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-80
  • 75x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    75x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-75
  • 70x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    70x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-70
  • 65x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    65x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-65
  • 60x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    60x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-60
  • 55x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    55x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-55
  • 50x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    50x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-50
  • 45x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    45x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-45
  • 40x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    40x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-40
  • 35x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    35x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    6,210税込6,831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-35
  • 30x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    30x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-30
  • 100x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    100x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-100
  • 35x300mm MCナイロン丸棒 エスコ

    35x300mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441LA-35
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質キャストナイロン長さ(mm)1000
  • MCナイロン切板 ノーブランド

    MCナイロン切板

    ノーブランド
    55,980税込61,578
    1枚
    6日以内出荷
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
    材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
  • MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロンナチュラル色タイプMC900NC
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1000使用温度範囲-40~120℃
  • MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600黒色タイプMC501CDR9規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)106~109長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR2
  • MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600黒色タイプMC501CDR2長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン