カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
長さ(mm)
ブランド
エスコ・光モール・泰豊トレーディング・ノーブランド・アルインコ・光・安田・イーグルクランプ・ハイロジック・浜国・MIZO・BONDHUS

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ15mm
ノーブランド(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。比重2.71板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断
アルミ等辺アングル 20X20X2.0
アルインコ¥769~税込¥846~1本当日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ8mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
ヘックステンダー 延長用六角ツール
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断
アルミ等辺アングル 25X25X2.0
アルインコ¥919~税込¥1,011~1本当日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)
安田(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプチャンネル公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミ等辺アングル 15X15X1.0
アルインコ¥659~税込¥725~1本翌日出荷アルミアングルです。用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ20mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミアングル ブロンズ
安田¥359~税込¥395~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ25mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.38切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー ブロンズ
安田¥599~税込¥659~1本翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプフラットバー厚さt(mm)3公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ30mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.45切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミチャンネルアングル 17X12X1.0
アルインコ¥14,980税込¥16,4781箱(20本)3日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。モール材アルミチャンネルです。用途引出しのレール。棚の補強。サッシ。ボードやパネルの囲いなどに。トラスコ品番849-5053材質アルミ(A6063S-T5)長さ(mm)12幅(mm)17厚さ(mm)1全長(mm)1000色シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト縦(mm)12横(mm)17
アルミチャンネル
アルインコ¥11,980税込¥13,1781箱(10本)5日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4971材質アルミ(A6063S-T5)長さ(mm)15幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)1000色シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)30
アルミアングルピース穴アキ50
アルインコ¥16,980税込¥18,6781箱(20本)3日以内出荷止め金具として使用できます。用途建築資材トラスコ品番125-0578幅(mm)50全長(mm)50高さ(mm)50質量(g)23
アルミアングルピース穴アキ30
アルインコ¥6,498税込¥7,1481箱(20本)3日以内出荷止め金具として使用できます。用途建築資材トラスコ品番125-0644幅(mm)30全長(mm)30高さ(mm)30質量(g)14
L-28
MIZO¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷サイズに奥行きがあり、素材の厚みもあるので安定感があります。チャンネル同様に設置場所の目地等に非常に有効に使用できます。材質本体:アルミ合金(3mm厚)、パット:ポリプロピレン質量(g)570幅(cm)28
チャンネル
MIZO¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷軽量で携帯にも便利です。作業中などに引っ掛かりやすいコンクリートやタイルの目地等にも有効に使用できます。材質本体:アルミ合金(2mm厚)、パット:ポリプロピレン
アルミ等辺アングル 15X15X1.0
アルインコ¥719税込¥7911本3日以内出荷アルミアングルです。用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番435-1634材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000色ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)15
『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミプレート
- アルミ丸棒
- アルミパイプ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
- アルミその他形状