絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(3)
長さ(mm)
- 200(3)
- 300(3)
- 400(4)
- 450(1)
- 500(3)
- 600(3)
- 700(3)
- 800(3)
- 900(3)
- 1000(3)
幅(mm)
- 300
- 100(2)
- 100~150(6)
- 150(3)
- 151~200(6)
- 200(6)
- 201~250(6)
- 225(1)
- 251~300(6)
- 301~350(6)
- 351~400(6)
- 400(9)
- 401~450(6)
- 450(9)
- 451~500(6)
- 455(2)
- 500(1)
- 600(3)
- 1000(3)
材質
- アルミニウム(4)
- アルミニウム(A1050)(1)
ブランド
- ノーブランド(3)
- アルインコ(1)
- 光(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工

アルミエキスパンド
アルインコ(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
アルミパンチング
光(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど色シルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15
ノーブランド(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5
ノーブランド(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミプレート
- アルミ丸棒
- アルミパイプ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
- アルミその他形状