絞り込み
外径(Φmm)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(1)
内径(Φmm)
- 35
- 0.6(1)
- 15(3)
- 20(10)
- 25(6)
- 30(9)
- 40(13)
- 45(7)
- 50(10)
- 55(5)
- 60(6)
- 65(4)
- 70(7)
- 80(5)
- 90(3)
- 100(6)
- 110(1)
- 120(3)
- 140(3)
- 160(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 100(8)
- 120(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(8)
- 220(1)
- 240(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 300(8)
- 400(7)
- 500(7)
- 600(7)
- 700(7)
- 800(7)
- 900(7)
- 1000(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- リン青銅(1)
- 銅(7)
切断方法
- 鋸切断(8)
ブランド
- ノーブランド(8)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 70×35
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(65×35Φmm)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)66.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(75×35Φmm)
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)76.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(70×35Φmm)
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×35Φmm)
ノーブランド¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(55×35Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×35Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm)
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工