絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
内径(Φmm)
  • 40
  • 0.6(1)
  • 15(3)
  • 20(10)
  • 25(6)
  • 30(9)
  • 35(8)
  • 45(7)
  • 50(10)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 80(5)
  • 90(3)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 140(3)
  • 160(2)
長さ(mm)
  • 40(7)
  • 60(7)
  • 80(7)
  • 100(13)
  • 120(7)
  • 140(7)
  • 160(7)
  • 180(7)
  • 200(13)
  • 220(7)
  • 240(7)
  • 260(7)
  • 280(7)
  • 300(13)
  • 400(6)
  • 500(6)
  • 600(6)
  • 700(6)
  • 800(6)
  • 1000(6)
材質
  • リン青銅(3)
  • 銅(10)
切断方法
  • 鋸切断(13)
ブランド
  • ノーブランド(13)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)102×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)40切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 90×40 ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 90×40

    ノーブランド
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)91.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 80×40 ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 80×40

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×40 ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×40

    ノーブランド
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(90×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(90×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)91.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(85×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(85×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)86.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(75×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(75×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)76.5×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(70×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(70×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)40切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(65×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(65×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)66.5×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(55×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(55×40Φmm)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)40切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
銅パイプ