絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(17)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(21)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 15(12)
- 20(11)
- 25(4)
- 30(6)
- 35(1)
幅(mm)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(2)
- 300(3)
- 500(3)
- 1000(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
長さ(mm)
- 100(2)
- 200(2)
- 300(2)
- 500(2)
- 1000(2)
- 10000(2)
ブランド
- アキツ(2)
- 岡安ゴム(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2
3(6)
4(2)
5(17)
8(2)
10(21)
15(12)
20(11)
25(4)
30(6)

すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】
岡安ゴム¥2,898~税込¥3,188~1箱ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。 圧縮率での止水が可能です。 耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
- エチレンプロピレン スポンジゴム