絞り込み
厚さ(mm)
- 1(4)
- 1.5(1)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(6)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
幅(mm)
- 100(3)
- 200(3)
- 300(4)
- 500(7)
長さ(mm)
- 500
- 100(5)
- 150(2)
- 200(4)
- 250(1)
- 300(12)
- 1000(18)
- 1500(1)
- 7000(1)
- 15000(2)
- 24000(2)
- 50000(1)
材質
- ウレタン(7)
比重
- 1.13(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
ブランド
- アキツ(3)
- イノアック(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- オーツケミカル(1)
- エクシール(1)
アキツ・イノアック・TRUSCO・WAKI(和気産業)・オーツケミカル・エクシール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(4)
2(5)
3(4)
5(6)
10(5)
15(2)
20(5)
30(4)
40(1)
50(1)

ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート 硬度A70
アキツ(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ウレタンシート 硬度A50
アキツ(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)
イノアック(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷優れた濾過性能を有します。長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
ウレタンシート 硬度A60
アキツ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ウレタンゴム(板)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ウレタン黒
WAKI(和気産業)¥979税込¥1,0771枚当日出荷クッション性に優れていて軽量です。用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500
『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ウレタン ゴム板・シート
- ウレタン スポンジゴム
- ウレタン ゴム丸棒・パイプ