絞り込み
厚さ(mm)
- 35
- 5(14)
- 7(15)
- 10(17)
- 12(17)
- 15(16)
- 20(16)
- 25(16)
- 30(14)
- 40(10)
- 45(10)
- 50(10)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(5)
- 90(4)
- 100(4)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(9)
- コクゴ(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 600(1)
- 1000(3)
- 1200(5)
- 2000(1)
幅(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 600(9)
- 1000(6)
色
グレー(2)
パープル(2)
ブルー(3)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
材質
- ナイロン(5)
ナイロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
5(14)
7(15)
10(17)
12(17)
15(16)
20(16)
25(16)
30(14)
45(10)
50(10)
厚さ(mm)をもっと見る

MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
MC901 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から50日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC801(耐候・摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
導電性MCナイロンシート
コクゴ¥489,800税込¥538,7801枚7日以内出荷体積固有抵抗値102~104Ω・cmと非常に低い抵抗値です。どの部分も抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。表面が摩耗しても抵抗値に変化がなく、また抵抗値の経時変化もありません。幅(mm)600長さ(m)1.2
MC900NC 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC703HL(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷から91日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。色紫色タイプMC703HL呼び幅(mm)600グレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC703HL(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC900NC 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC901 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります
- MCナイロン樹脂板・シート
- MCナイロン樹脂板カット対応品
- MCナイロン樹脂丸棒
- MCナイロン樹脂パイプ