絞り込み
エコロジープロダクト

TECAPEEK 板
Ensinger(エンズィンガー)¥14,980~税込¥16,478~1枚6日以内出荷極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥429,800~税込¥472,780~1個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+25.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。 摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。色灰褐色タイプGF30 PEEK呼び幅(mm)525グレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)0~+1.1幅公差(mm)0~+25.0質量(kg/枚)7.9呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)呼び厚さ(mm)10圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-
ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥849,800税込¥934,7801個71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。色黒色タイプCA30 PEEK呼び幅(mm)525グレードカーボン繊維強化・導電グレード比重1.41(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)130(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)0~+1.1幅公差(mm)0~+25.0質量(kg/枚)7.4呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)呼び厚さ(mm)10圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)曲げ強度(MPa)227(D-790)
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色黒色タイプPK450CA幅公差(mm)0~+25.0