絞り込み
厚さ(mm)
- 1.5
- 0.1(6)
- 0.3(7)
- 0.4(4)
- 0.5(9)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(5)
- 1(14)
- 1.2(4)
- 1.6(3)
- 2(11)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(1)
幅(mm)
- 20~50(4)
- 51~100(4)
- 101~150(4)
- 151~200(4)
- 201~250(4)
- 251~300(4)
- 301~350(4)
- 351~400(4)
- 401~450(4)
- 451~500(4)
- 501~600(3)
- 601~800(3)
- 801~1000(3)
- 1000(1)
- 1001~1200(3)
長さ(mm)
- 50(4)
- 100(4)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 600(3)
- 800(3)
- 1000(3)
- 1200(3)
- 1800(3)
- 2000(1)
- 2400(3)
材質
- SUS304(5)
ブランド
- ノーブランド(4)
- 高砂鐵工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(6)
0.3(7)
0.4(4)
0.5(9)
0.8(5)
1(14)
1.2(4)
1.5
2(11)
3(5)

【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.12参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)
高砂鐵工¥119,800税込¥131,7801枚5日以内出荷用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
『ステンレスプレート』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス薄板
- ステンレス切り板
- ステンレスフリープレート