絞り込み
外径(Φmm)
  • 60
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(6)
  • 50(8)
  • 55(6)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(5)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(6)
  • 110(5)
  • 120(6)
  • 140(5)
  • 150(3)
  • 160(5)
  • 180(3)
  • 200(3)
内径(Φmm)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(6)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 300(6)
  • 400(5)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 700(5)
  • 800(5)
  • 900(5)
  • 1000(5)
材質
  • リン青銅(1)
  • 銅(5)
切断方法
  • 鋸切断(6)
ブランド
  • ノーブランド(6)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
45(6)
50(8)
55(6)
60
65(6)
70(6)
80(6)
100(6)
120(6)
160(5)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 60×30 ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 60×30

    ノーブランド
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×50Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×50Φmm)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)50切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×45Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×45Φmm)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×43.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×40Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×40Φmm)

    ノーブランド
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×35Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×35Φmm)

    ノーブランド
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×30Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(60×30Φmm)

    ノーブランド
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工

『銅パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

  • 銅丸パイプ
銅丸パイプ