絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 80(1)
- 90(1)
内径(Φmm)
- 40
- 0.6(1)
- 15(1)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(2)
- 80(1)
長さ(mm)
- 40(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 120(3)
- 140(3)
- 160(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 220(3)
- 240(3)
- 260(3)
- 280(3)
- 300(3)
材質
- リン青銅(3)
切断方法
- 鋸切断(3)
ブランド
- ノーブランド(3)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
80(1)
90(1)

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 90×40
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)91.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 80×40
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×40
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
『銅パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅丸パイプ