3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮四角棒 泰豊トレーディング

    真鍮四角棒

    泰豊トレーディング(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質真鍮
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒

    ノーブランド(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    被削性に優れています。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO

    金属棒 RS PRO 角棒

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
    RoHS指令(10物質対応)対応

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

真鍮四角棒