絞り込み
ボタン数
- 2点(3)
極数
- 2(3)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC110(2)
- AC200(2)
- AC220(2)
- AC440(1)
定格容量(kW)
- 0.75
- 0.4(3)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 2.2(5)
- 3.7(6)
- 5.5(3)
定格使用電流(A)
- 15(3)
- 30(3)
種類
- 埋込形(2)
- 露出形(1)
埋込形・露出形
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
Panasonic(パナソニック)
「ボタン数」から絞り込む
2点(3)

ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2耐電圧(V/min)初期:AC2000定格使用電圧(V)AC440
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック準拠規格電気用品安全法接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)耐電圧(V/min)初期:AC2000
『操作用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 操作用押釦開閉器関その他関連用品
- 操作用押釦開閉器本体