絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: パイロットランプ

817件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライト シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    パイロットライト。ZB5シリーズプッシュボタン用のパイロットライト。パイロットライト用のヘッド 正方形 さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
    仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP65●コード番号:817-5023アズワン品番65-7841-89
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:白●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9439アズワン品番65-7795-49
  • パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 青 プラスチック 丸型 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 青 プラスチック 丸型

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●照光色:青●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-4818アズワン品番65-7835-54
  • パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
    仕様●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481アズワン品番65-7800-04
  • パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●照光色:白●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-2221アズワン品番65-7830-96
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド 橙 SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド 橙

    SIEMENS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●照光色:橙●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3365アズワン品番65-7838-42
  • パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
    仕様●定格電圧:120V ac●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8330アズワン品番65-7841-73
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド

    SIEMENS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3228アズワン品番65-7832-57
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは黄色のパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。ライトはプラスチック製で、産業用制御に使用できます。認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP66等級 IP67等級 IP69 等
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:黄●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6749アズワン品番65-7799-40
  • Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティパイロットライト - タイプK。危険区域で使用するためのヘビーデューティパイロットライト 用途のタイプに応じた標準パイロットライト、押してテストするパイロットライト、リモートテストパイロットライト。ULタイプ4
    仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:814-7295アズワン品番65-7842-07
  • パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙

    シュナイダーエレクトリック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    。IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
    仕様●定格電圧:230V ac●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8403アズワン品番65-7841-56
  • パイロットランプ 表示灯 白熱 XY2Cシリーズ オレンジ 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱 XY2Cシリーズ オレンジ 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc、1.2 A @ 600 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
    仕様●定格電圧:130V●範囲:Preventa XY2●ランプタイプ:白熱●シリーズ:XY2C●形状:丸型●コード番号:220-1428アズワン品番65-7829-90
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 緑 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 赤 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3858アズワン品番65-7828-67
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 青 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型青色突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3860アズワン品番65-7829-44
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 オレンジ 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 Orange 突出型照光式押ボタンヘッド、内蔵 LED 用●コード番号:185-3859アズワン品番65-7829-12
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。パイロットライト - 超高輝度LED。9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
    仕様●定格電圧:120V ac●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4379アズワン品番65-7841-92
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 3SU1106シリーズ プラスチック クリア プラスチック

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
    仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281アズワン品番65-7791-88
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド

    SIEMENS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-5195アズワン品番65-7839-34
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 青 埋込型取付 SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト 青 埋込型取付

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは緑色のパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:青●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6751アズワン品番65-7827-30
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト クリア 埋込型取付 SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト クリア 埋込型取付

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは、クリアなパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。特長と利点パイロットライトはプラスチック製 カットアウトの直径は 30 mm です認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:クリア●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6752アズワン品番65-7827-31
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    。IEC、JIS。UL、CSA。パイロットライト用照光式ヘッド。一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
    仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-4875アズワン品番65-7825-19
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 黄 丸型 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 ZB4シリーズ 金属 黄 丸型

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型照光式プッシュボタン(黄色)、埋込型キャップ付き●コード番号:185-3871アズワン品番65-7828-53
  • 03シリーズ パイロットライト EAO

    03シリーズ パイロットライト

    EAO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 41.2 mm の取り付け切抜きを備えています。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ
    仕様●シリーズ:03●カットアウト直径:21.2 x 41.2mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4073アズワン品番65-7805-68
  • パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤

    シュナイダーエレクトリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
    仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8289アズワン品番65-7841-57
  • パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 橙 プラスチック 丸型 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 橙 プラスチック 丸型

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:110V ac●照光色:橙●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-2229アズワン品番65-7838-52
  • パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤

    シュナイダーエレクトリック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
    仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8396アズワン品番65-7841-01
  • SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド

    SIEMENS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3239アズワン品番65-7819-69
  • フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白 SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25 5灯赤黄緑青白

    SUS(エスユーエス)
    ¥19,880税込¥21,868
    1個
    10日以内出荷
    Φ25のランプ5色
    型式MES-502A-RYGBC (パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑・青・白
  • e-CON付LED表示灯 SUS(エスユーエス)

    e-CON付LED表示灯

    SUS(エスユーエス)
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    10日以内出荷
    3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
    型式Q22Y5SZZRGB24E-CAケーブル長(m)3メーカーIDEC
  • AC100V  LED表示燈(角型・橙) エスコ

    AC100V LED表示燈(角型・橙)

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷
    色橙定格電圧(V)AC100/110
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    32日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
    形状分離形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状突形端子形状ねじボタン色赤照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
  • アトリウム600人感センサ付 日恵製作所

    アトリウム600人感センサ付

    日恵製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    9日以内出荷
    仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯)照度(Lx)62電池9000LED色白電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
  • アトリウム600 自動点灯 日恵製作所

    アトリウム600 自動点灯

    日恵製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部)材質(本体)ABS樹脂動作方式夜間自動点灯照度(Lx)62電池9000LED色白電池寿命約5年LED0.5W充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコンLED使用数(個)6
  • アトリウム 一体分離兼用型 日恵製作所

    アトリウム 一体分離兼用型

    日恵製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    質量(kg)1.5電源(V)3.6規格NETIS国交省保護構造IP23温度範囲(℃)-20~60構造LED、屋外使用電池ニッケル水素材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PCバッテリー容量(mAh)4800サイズ(mm)450×80(ソーラーパネル)LED使用数(個)4
  • LED電池式警告灯 日恵製作所

    LED電池式警告灯

    日恵製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    高さを抑え、安定した形状 超高輝度で視認性抜群 コンパクトで保管の場所をとりません
    用途高速道路やトンネルでの追突防止 工事現場での安全対策仕様底面マグネット付き質量(kg)0.32寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電源(DC-V)12~24(3.6mシガープラグ付)動作モード回転モード/点滅モード
  • LED電池式警告灯 日恵製作所

    LED電池式警告灯

    日恵製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
    用途トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。質量(kg)0.2寸法(Φ×高さH)(mm)88×73寸法(Φmm)88保護等級IP55電池単3電池×3本(別売)動作モード回転モード/点滅モード連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ