絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: パイロットランプ

817件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2面全面照光) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2面全面照光)

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)DC24発光色赤/緑光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光) IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED
  • LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状角光源LED取付穴径(Φmm)角穴22
  • LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22
  • 表示灯(丸胴形Φ16) M16 omron(オムロン)

    表示灯(丸胴形Φ16) M16

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    112日以内出荷
  • 表示灯(角胴形)本体部 M2S omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)本体部 M2S

    omron(オムロン)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • ニコUFO 夜間自動点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    日動工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品アルカリ単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ夜間自動点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式自動回転数(回/分)318
  • 表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P omron(オムロン)

    表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P

    omron(オムロン)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
  • 表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)照光部長方形 M2K

    omron(オムロン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    63日以内出荷
    光源LED
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    71日以内出荷から84日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    78日以内出荷から91日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ22)正方形(突出形) omron(オムロン)

    表示灯(Φ22)正方形(突出形)

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    32日以内出荷から88日以内出荷
    品名表示灯保護構造IP65端子種別ねじ締め端子 (M3.5)光源LED胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)正方形 耐油形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    62日以内出荷から118日以内出荷
  • 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 30Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 30Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥889~税込¥978~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 30Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 抵抗器付

    マルヤス電業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    10日以内出荷
    種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 30Φパイロット 長角形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 長角形 全電圧

    マルヤス電業
    ¥739~税込¥813~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状長角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 30Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 角形 全電圧

    マルヤス電業
    ¥739~税込¥813~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 30Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 平形 全電圧

    マルヤス電業
    ¥599~税込¥659~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Aシリーズ
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 25Φパイロット 角形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 角形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 25Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 抵抗器付

    マルヤス電業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    10日以内出荷
    種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 25Φパイロット 角ワイド形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 角ワイド形 全電圧

    マルヤス電業
    ¥669~税込¥736~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 25Φパイロット 角形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 角形 全電圧

    マルヤス電業
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 トランス式 黒枠

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    10日以内出荷
    種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥799~税込¥879~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 長角形 全電圧 黒枠

    マルヤス電業
    ¥619~税込¥681~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状長角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角ワイド形 全電圧 黒枠

    マルヤス電業
    ¥649~税込¥714~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 角形 全電圧 黒枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 全電圧 黒枠

    マルヤス電業
    ¥619~税込¥681~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状長角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 22Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    22Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    ¥799~税込¥879~
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ