絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(5)
  • M10(1)
  • M12(16)
  • M14(1)
  • M16(10)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(7)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄(9)
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 75(8)
  • 120(6)
  • 125(12)
  • 140(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 56(4)
  • 60(10)
  • 65(1)
  • 66(6)
  • 67(3)
  • 68(5)
  • 78(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 14(2)
  • 15.5(1)
  • 17.3(15)
  • 20(1)
  • 21.7(9)
  • 24(1)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(10)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 木材(1)
ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・木材
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(1)
  • 4.3~4.5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.3~5.5(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 18(9)
  • 22.5(7)
  • 45(1)
  • 55(1)
4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・13.5・14・18・22.5・45・55
ねじ長さ(mm)
  • 75
  • 10(20)
  • 12(36)
  • 13(18)
  • 14(20)
  • 15(72)
  • 20(105)
  • 22(16)
  • 24(18)
  • 25(109)
  • 30(104)
  • 35(68)
  • 40(85)
  • 45(44)
  • 50(67)
  • 55(22)
  • 60(27)
  • 65(23)
  • 70(27)
  • 100(23)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(2)
  • パシペート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 高耐食メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(15)
  • フィッシャージャパン(1)
  • ヤマヒロ(1)
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(9)
エスコ・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ヤマヒロ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(25本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷
    材質鉄表面処理生地厚さt(mm)2.3
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジオメット ハードエッジアンカー 大阪魂

    ジオメット ハードエッジアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
    用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(15本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    ¥736税込¥810
    1個
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • ステンALCドライブ 大阪魂

    ステンALCドライブ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号No.2
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄
  • ボルトアンカー ステンレス サンコーテクノ

    ボルトアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(15本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    4日以内出荷
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー ドブ サンコーテクノ

    ボルトアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • ルーティーセットアンカーB 大阪魂

    ルーティーセットアンカーB

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W トルコンアンカー 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカー

    大阪魂
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト
  • SUSルーティセットアンカー 大阪魂

    SUSルーティセットアンカー

    大阪魂
    ¥1,954~税込¥2,149~
    1個
    翌々日出荷
  • シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロ

    シルバー ビスコン(+)ノンヘッド

    ヤマヒロ
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
    寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • 3カ-W ダイナボルト 大阪魂

    3カ-W ダイナボルト

    大阪魂
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
  • ねじ固定式あと施工アンカー エスコ

    ねじ固定式あと施工アンカー

    エスコ
    ¥1,110~税込¥1,221~
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
    用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(35本)ほか
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質スチール製適合材コンクリート
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルセーフアンカー SGメッキ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー SGメッキ

    サンコーテクノ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー