カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(7)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(286)
- A2(3)
- SUS304(190)
- SUS310S(6)
- SUS316(6)
- SUS410(18)
- SUS430(4)
- SUSXM7(9)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(46)
- ABS(3)
- ナイロン(7)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(400)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(12)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(3)
- カラー(5)
- クロメート(11)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(4)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(9)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(212)
- ユニカ(125)
- エスコ(103)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 若井産業(20)
- 日本デコラックス(18)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(14)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る

プラグボルト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681箱(16個)ほか翌々日出荷スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥639税込¥7031本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
コンクリート釘 10×75 SP 500G
アマテイ¥359税込¥3951箱(500g)当日出荷主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
JPF ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥33,980~税込¥37,378~1箱(20本)ほか当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ
フィッシャージャパン¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥41,980~税込¥46,178~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥3,098税込¥3,4081本4日以内出荷安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(2本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ
ユニカ¥679税込¥7471本当日出荷仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
レジンA GEタイプ ツールボックスセット
ユニカ¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
接着系アンカーレジンA
ユニカ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
アンカーバード
ANCHOR BIRDS¥33,980税込¥37,3781箱(25個)3日以内出荷撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
パーフィクス レジンプレミックス PR注入ガン RP-360用
エヌパット¥25,800税込¥28,3801本5日以内出荷樹脂製のため軽量で取り扱いが容易です。 主剤と硬化剤を定量、確実にノズルに送り込みます。 トリガーを握るだけで樹脂の撹拌作業が行われ、現場での調合、撹拌の必要はありません。![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
合板型枠用 インサート(パック入)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2ねじの呼びW3/8
クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)
ユニカ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
ドッグバイトアンカー
イー・プランナー¥249税込¥2741本4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(Oリング)強度引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(60本)ほか当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
ボルトメイトTG 標準
前田工繊¥5,298~税込¥5,828~1セット(20本)ほか4日以内出荷ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12
フィッシャージャパン¥99,980税込¥109,9781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(2本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz CS
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー


























![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)