カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(7)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(286)
- A2(3)
- SUS304(190)
- SUS310S(6)
- SUS316(6)
- SUS410(18)
- SUS430(4)
- SUSXM7(9)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(46)
- ABS(3)
- ナイロン(7)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(400)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(12)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(3)
- カラー(5)
- クロメート(11)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(4)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(9)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(212)
- ユニカ(125)
- エスコ(103)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 若井産業(20)
- 日本デコラックス(18)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(14)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る

ユニコンアンカーバケツセット UB-01
ユニカ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X
ユニカ¥11,980税込¥13,1781セット(45個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX
ユニカ¥24,980税込¥27,4781セット(100個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2869材質ステンレス全長(mm)30質量(g)18ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)30
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X
ユニカ¥3,598税込¥3,9581セット(45個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
ユニコンアンカー(バラ) UC-3040X
ユニカ¥2,498税込¥2,7481セット(45個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2761材質スチール全長(mm)40質量(g)23ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)40
ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX
ユニカ¥5,598税込¥6,1581セット(100個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30
ユニコンアンカー UC-2025
ユニカ¥5,298税込¥5,8281セット(100個)当日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2737材質スチール全長(mm)25質量(g)7ねじ径W1/4下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)25
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番558-6950材質ステンレスねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥26,980税込¥29,6781セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番558-8138材質ステンレスねじの呼びW5/8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ
サンコーテクノ¥7,898税込¥8,6881セット(50個)4日以内出荷トラスコ品番558-1745材質スチールねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ブロングアンカー 30-9-40-65 1本
タイルメント¥98,980税込¥108,8781セット(1000本)3日以内出荷ロックウールなどの取り付け用金具です。 プラント工事接着金具工法用です。トラスコ品番849-9481材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板規格寸法(mm)【全長】65、【用材厚さ】40、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6使用場所屋内推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
ボルトアンカーBAタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質スチールねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(100本)4日以内出荷トラスコ品番558-8065材質ステンレスねじの呼びW1/4RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカーSCタイプ ステンレス製 インチねじ パック品
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681パック4日以内出荷トラスコ品番558-7026セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット材質ステンレス質量(g)40.1ねじの呼びW3/8
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー