カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(7)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(311)
- A2(3)
- SUS304(206)
- SUS310S(6)
- SUS316(6)
- SUS410(18)
- SUS430(7)
- SUSXM7(12)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(50)
- ABS(3)
- ナイロン(10)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(446)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(12)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(38)
- 4.3~4.5(39)
- 6(22)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(104)
- 12.7(49)
- 14.5(86)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(3)
- カラー(5)
- クロメート(11)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(5)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(12)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(9)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(220)
- エスコ(142)
- ユニカ(125)
- 若井産業(73)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(23)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・若井産業・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・Festo・ブランドをもっと見る
5ページ目: コンクリート用アンカー
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)
若井産業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50本)当日出荷ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
めネジアンカー トリオン
大阪ファスニング(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(30本)当日出荷ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーですRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ユニコンアンカー UC ショートタイプ
ユニカ¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。全長(mm)30質量(g)18ねじ径M10ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12穿孔長(mm)30埋め込み深さ(mm)30穿孔径(mm)12.5
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1セット(125本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(15本)ほか当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付
ユニカ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(110本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(30本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(40本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(125本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ARケミカルセッター ISシステム (注入式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から4日以内出荷エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。適合EX-350
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥409~税込¥450~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用
若井産業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工形状頭部/サラねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9表面処理三価ユニクロ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30適合材ALCねじの呼びM6
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としませんRoHS指令(10物質対応)対応
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥219~税込¥241~1本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット
TRUSCO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(4個)当日出荷電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
エスアールタイト
KFC(ケー・エフ・シー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥499~税込¥549~1本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
SDSアンカー打ち込み棒
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。用途アンカー打ち込み作業3/8分用。仕様3/8分用トラスコ品番733-6047全長(mm)95
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー