絞り込み
ブランド
  • バンドー化学(2)
ベルト幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 31.7(1)
種類
  • 種類Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 4000~5000未満(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 190
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 133(1)
  • 134(1)
  • 142(2)
  • 158(2)
  • 161(2)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 185(3)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト(レッド)