絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,168)
  • XP POWER(309)
  • コーセル(230)
  • TDKラムダ(225)
  • RECOM(98)
  • MEAN WELL(97)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(64)
  • 鎌田信号機(63)
  • omron(オムロン)(57)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 日章工業(49)
  • EPCOS(49)
  • 相原電機(44)
  • スワロー電機(32)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(29)
  • MURATA(村田製作所)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
  • モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ ワゴジャパン

    モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    形状DINレール直付きブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    タイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)
    種類パワーサプライシリーズPro2出力電圧DC24V出力電流5A入力電圧単相AC90~264V
  • 電源;コンパクト;単相 ワゴジャパン

    電源;コンパクト;単相

    ワゴジャパン
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)120取付DIN35レール高さ(mm)90/3.543インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法奥行:62/2.441インチ寸法(長さ)55/2.165インチ(DINレール上端から)燃焼性V0
  • 電源;DC24V;診断機能 ワゴジャパン

    電源;DC24V;診断機能

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)
  • プラグ ワゴジャパン

    プラグ

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.6ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
  • ソケット ワゴジャパン

    ソケット

    ワゴジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.8ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
  • スイッチング電源ユニット ワゴジャパン

    スイッチング電源ユニット

    ワゴジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)800取付DIN35レール高さ(mm)163/6.417インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)163/6.417インチ(DINレール上端から)
  • スイッチモード電源 ワゴジャパン

    スイッチモード電源

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
    ライトグレー高さ(mm)16/0.63インチタイプ梱包:バッグ極数9
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)15/0.591インチ高さ(mm)50/1.97インチ寸法奥行:19/0.748インチ接続方式(技術仕様_接続方式)4極メールコネクタ-USBType-Aプラグ対応オペレーティング:WindowsXP(SP3以上)
  • スイッチング電源ECOタイプ ワゴジャパン

    スイッチング電源ECOタイプ

    ワゴジャパン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)定格出力電圧(V)DC24

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換