絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • azbil(旧:山武)(17)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • NXP(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • ハネウェル(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • WIKA(4)
  • honeywell(3)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SICK(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • アクト電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO, 圧力センサ RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    最小圧力 = 20バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。RS PRO V14
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    最小圧力 = 10バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Max = +85℃。。F4シリーズ - ステンレススチール. RSのステンレススチール製の調整可能な圧力スイッチです。 油圧式と空圧式の両方の用途に対応した圧力スイッチは、システムによって指定された圧力に達すると、電気信号を出力します。 切り替え圧力は、圧力スイッチの中央に配置されたねじを回転するだけで、多様なセットポイントに適するように調整できます。 過圧による損傷を防止するため、機械的な停止機能を装備. 任意の方向に取り付け可能 精度: 設定圧力の4 % 固定ヒステリシス: 10-25 % (タイプによって異なる) DIN43650準拠の電気接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    最小圧力 = 5バール。プロセス接続 = G1/4。電気的接続 = M2 (DINプラグ)。動作温度 Min = -25℃。。RS PRO 14
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式 RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッド RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッド

    RS PRO
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 70バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 350バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = 0.5出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.25%出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.2バール許容差 = ±1.0 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 3.5バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 絶対 パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 絶対 パネル取り付け

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 絶対 パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 絶対 パネル取り付け

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.15 %出力タイプ = 電圧メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電気的接続 = ワイヤリード応答時間 = <1 ms 電源電圧 = 2.0 mA dc材質 = ステンレス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = -1バール最大圧力の読み = 5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ナイロン、ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 9 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量センサ