11ページ目: PLC拡張ユニット

FA現場のお役立ち情報
430件中 401~430件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドカバー(NX1P2 CPUユニット用) omron(オムロン)

    エンドカバー(NX1P2 CPUユニット用)

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様CPU ラックの右端に必要適合機種NX1P2 CPUユニット用
  • 増設ベースユニット 三菱電機

    増設ベースユニット

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    欠品中
    取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • マルチ入力ユニット 三菱電機

    マルチ入力ユニット

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
  • アナログ入出力ユニット 三菱電機

    アナログ入出力ユニット

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.22接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数2ch(アナログ入力)分解能1/12000(アナログ入出力)消費電流(A)(DC5V内部)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁変換速度80μs/ch(アナログ入出力)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)
  • AnyWireASLINK マスタユニット 三菱電機

    AnyWireASLINK マスタユニット

    三菱電機
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様●伝送クロック:27.0kHz質量(kg)0.2接続接続形態:バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式)機能RAS機能:伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能消費電流(A)(DC5V内部)MAX0.2伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数32点(I/O割付け:インテリ32点)接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動)伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK)伝送距離(m)最大200(総延長)I/O点数最大接続512点(入力256点/出力256点)
  • 増設ユニット 三菱電機

    増設ユニット

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.13タイプ分岐/増設ユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.08
  • 分岐ユニット 三菱電機

    分岐ユニット

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.12タイプ分岐/増設ユニット消費電流(A)(DC5V内部)0.08
  • 温度調節ユニット 三菱電機

    温度調節ユニット

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    5日以内出荷
    制御出力トランジスタ出力入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット 三菱電機

    CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    通信方式ブロードキャストポーリング方式局種類インテリジェントデバイス局
  • CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
  • 40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット 三菱電機

    40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    仕様インテリジェントデバイス局ユニット対応機種GT27通信速度1Gbps
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット 三菱電機

    Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V内部)0.07定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
  • Q173H/Q172H モーションCPUユニット 三菱電機

    Q173H/Q172H モーションCPUユニット

    三菱電機
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    4日以内出荷
  • Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット 三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.19定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
  • Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルサ入力ユニット 三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルサ入力ユニット

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    61日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数3(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.38定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    5日以内出荷
    入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • アナログ出力ユニット 三菱電機

    アナログ出力ユニット

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台ほか
    5日以内出荷
  • 汎用コントローラ omron(オムロン)

    汎用コントローラ

    omron(オムロン)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
  • プログラマブルコントローラαシリーズ 終端抵抗器 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ 終端抵抗器

    omron(オムロン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネットワークの両端のノードに各1個必要種類CSシリーズCPU高機能ユニット適合規格N(海外)
  • プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット

    omron(オムロン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    I/Oコントロールユニット形CS1W-IC102は、12mを超える長距離増設時にCPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2をI/Oインタフェースユニット形CS1W-II102に接続します。
    用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.92(5V系)オンライン交換不可二重化対応不可接続先インタフェースユニット(形CS1W-II102)
  • プログラマブルコントローラ  I/Oインターフェースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ I/Oインターフェースユニット

    omron(オムロン)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    I/Oインタフェースユニット形CS1W-II102は、12mを超える長距離増設時にCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2を接続します。
    用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令オンライン交換不可二重化対応不可
  • GOT1000・2000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 シリアルマルチドロップ接続ユニット

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    品名シリアルマルチドロップ接続ユニット対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10主な用途GOTマルチドロップ接続用
  • GOT1000・2000シリーズ用 RGB入力ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RGB入力ユニット

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEコントローラ ネットワーク通信ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEコントローラ ネットワーク通信ユニット

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様通常局ユニット(光ループ)対応機種GT16、GT15

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLC拡張ユニット